Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehano 90555 H0 Diesellok Vossloh G1000 der Sersa G1000 Sersa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2589549-BP
Hersteller:
     Mehano
Herst.-Nr.:
     90555
EAN/GTIN:
     3838622272171
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
diesellok h0
Mehano 90555 H0 Diesellok Vossloh G1000 der Sersa G1000 Sersa

H0 Diesellok Vossloh G1000 der Sersa

Vossloh Locomotives gehört zu den europäischen Marktführern beim Bau von Diesellokomotiven. Die Schienenfahrzeuge setzen mit ihrer Wirtschaftlichkeit, Flexibilität und Umweltfreundlichkeit immer wieder neue Maßstäbe bei Strecken- und Rangierlokomotiven.

Die G 1000 BB ist für den schweren Rangier- und leichten Streckendienst einsetzbar. Sie ist in Deutschland, Italien, Luxemburg (CFL-Baureihe 1100) und Frankreich zugelassen. Bei SBB Cargo tragen sie die Baureihenbezeichnung Am 842. Einige Lokomotiven wurden im Jahr 2006 von der damaligen Railion Deutschland (heute DB Cargo Deutschland) angemietet, um die Eignung als mögliche Nachfolge der Baureihe 290/294 zu erproben. Sie erhielten hierzu die Baureihennummer 261, diese buchmäßig geführten Nummern wurden jedoch nicht an den Fahrzeugen angeschrieben.

Ausstattung:
5-pol Motor · Stromaufnahme über alle Achsen · Schnittstelle NEM 660 · Wechsellicht rot/weiß · Berücksichtigung aller Bauartunterschiede im Detail · Kupplung Normschacht NEM 362 · Vorbereitet für Sound.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): G1000 Sersa · Bauart (Modellbahn): Diesellok · Baugröße: H0 · Epoche: VI · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 164 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Strom-System: Digital DC Sound

Weitere Informationen:
Marke:
Mehano
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Bauart (Modellbahn):
Diesellok
LüP / LüK:
164 mm
Herst.-Teilenr.:
90555
Ausführung (allgemein):
G1000 Sersa
Epoche:
VI
Strom-System:
Digital DC Sound
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Mehano, 90555
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 239,78*
€ 303,73*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 263,85*
€ 303,74*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 459,47*
€ 519,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,74*
€ 361,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,33*
€ 358,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,56*
€ 352,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,54*
€ 336,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,85*
€ 313,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.