| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2589597-BP Herst.-Nr.: RF-5179194 EAN/GTIN: 4064161221670 |
| |
|
| | |
| Renkforce Apple iPad/iPhone/iPod Anschlusskabel [1x USB 2.0 Stecker A - 1x Apple Lightning-Stecker] 1.00 m Weiß
Renkforce Apple Lightning Anschlusskabel für Apple iPod/iPad/iPhone 1 m
Offiziell zertifiziertes MFI Kabel mit neuesten Steckertyp! Zum Laden und Synchronisieren von iPad, iPod und iPhone mit Lightning-Anschluss Ideal als Zweit- oder Ersatzkabel
Zum Aufladen und Synchronisieren von iPads, iPods und iPhones per Lighting-Stecker Ideal als Reserve- oder Ersatzkabel
Offiziell zertifiziertes MFI Kabel Mit neuesten Steckertyp C89 (haltbarer als die Vorgänger) Schnellladefähig bis 3 Ampere 480Mbps Datenübertragung
Ausstattung: Lightning-Stecker sind verpolungssicher und können nicht falsch herum angeschlossen werden.
Technische Daten: AWG: 30 · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Apple Lightning-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Anwendung: Apple iPad/iPhone/iPod · Kabel-Art: Datenkabel,Ladekabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: PVC-Mantel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 36 W @ 12 V / 3.0 A · Passend für Apple-Gerätetyp: iPad,iPhone,iPod · Passend für Apple-Modell: iPhone 5,iPhone 5C,iPhone 5S,iPhone 6,iPhone 6 Plus,iPhone 6S,iPhone 6S Plus,iPhone SE (1.Generation),iPhone 7,iPhone 7 Plus,iPhone 8,iPhone 8 Plus,iPhone X,iPhone XR,iPhone XS,iPhone XS Max,iPad 4,iPad mini,iPad mini Retina (2013),iPad mini 3,iPad mini 4,iPad Air,iPad Air 2,iPad Pro 9.7,iPad Pro 12.9,iPod nano 7. Gen,iPod touch 5. Gen,iPad Air 10.5,iPad mini (5. Generation),iPhone 11,iPhone 11 Pro,iPhone 11 Pro Max · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade
Lieferumfang: Lightning auf USB Kabel (1 m)
Hinweis: MFI Produkte sind von Apple lizensiert und speziell für den Anschluss an iPhone, iPad und iPod. Apple schreibt hohe Qualitätsstandards vor und prüft diese, bevor die Produkte auf den Markt kommen. Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Art: | Datenkabel | Ladekabel | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Stecker A | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Apple Lightning-Stecker | Passend für Apple-Modell: | iPhone 5 | iPhone 5C | iPhone 5S | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 6S | iPhone 6S Plus | iPhone SE (1.Generation) | Passend für Apple-Gerätetyp: | iPad | iPhone | iPod | Marke: | Renkforce | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Apple iPad/iPhone/iPod | Innenleiter-Material: | Verzinntes Kupfer | Kabel-Besonderheiten: | PVC-Mantel | Maximale Leistung: | 36 W @ 12 V / 3.0 A | Farbe: | weiß | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | USB 2.0 | AWG: | 30 | Abschirmung: | Geflechtsschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Apple iPad/iPhone/iPod Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,27* | € 13,85* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,42* | € 13,86* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,68* | € 34,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|