Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 404078 4fach Verteiler 230 V Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2589616-BP
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     404078
EAN/GTIN:
     4018412683816
Suchbegriffe:
Müller-Licht
404078
tint Außensteckdose Smart Socket To...
Müller-Licht 404078 4fach Verteiler 230 V Schwarz

tint Außensteckdose Smart Socket Tower

4 Steckdosen
2 Steckdosen gleichzeitig smart steuerbar
2 permanente Steckdosen
Steuerung per Fernbedienung, App oder Sprache

Mit tint bringst Du Stimmung in Dein Zuhause. Setze ganz nach Deinen Wünschen flexible und moderne Lichtakzente. Der Smart Socket Tower verfügt über 2 schaltbare Steckdosen, die Du ganz einfach per tint Fernbedienung und/oder durch die Einbindung in ein Smarthome-System mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, Magenta SmartHome*, Samsung SmartThings* oder über Sprachassistenten mit integriertem Zigbee Smarthome Hub, wie z. B. Echo (4. Generation)* steuern kannst. Neben den zwei gleichzeitig smart steuerbaren Steckdosen, befinden sich auf der Rückseite zwei weitere Outdoor-Steckdosen. Diese sind dauerhaft an und versorgen deine vorhandenen Lampen und Leuchten in Deinem Garten mit Strom. Zwischen den Steckdosen ist ein großer Abstand, so dass auch große Outdoor-Stecker komfortabel in den Outdoor Socket Tower ein- und ausgesteckt werden können.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Höhe: 400 mm

Lieferumfang:
tint Außensteckdose Smart Socket Tower

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 90 mm x 90 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Müller-Licht
Schutzart:
IP44
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
4fach Verteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 74,06*
€ 94,78*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 73,41*
€ 94,79*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 123,12*
€ 152,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.