Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron B32-1050 Tastkappe Grün 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2590217-BP
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B32-1050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Microschalter
Omron B32-1050 OM Tactile Switch Key Top for B3F

Omron B32-1050 Tactile Switch Key Top for B3F

Tactile Switch Key Top for B3F, B3FS, and B3W Switches

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grün · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmessung, Länge: 4 mm · Verpackungsart (Bauteile): Bag

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 4 mm x 4 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Länge:
4 mm
Produktabmessung, Breite:
4 mm
Engineering Part No:
B321050
Engineering Series No:
B32
Marke:
Omron
Farbe:
grün
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Typ (Hersteller-Typ):
B32-1050
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Tastkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,43*
1 Tag
209
10
€ 14,99*
ab € 0,286*
€ 0,508*
Lager 102
46
7
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,58*
1
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
B3F-3150
ab € 0,183*
Zubehör
Omron
B3FS-1050
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.