Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron B32-1240 Tastkappe Blau 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2590225-BP
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B32-1240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Microschalter
Omron B32-1240 OM Tactile Switch Key Top for B3F

Omron B32-1240 Tactile Switch Key Top for B3F

Tactile Switch Key Top for B3F, B3FS, and B3W Switches

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 9 mm · Verpackungsart (Bauteile): Bag

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 9 mm x 9 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
9 mm
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Engineering Part No:
B321240
Engineering Series No:
B32
Marke:
Omron
Farbe:
blau
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Typ (Hersteller-Typ):
B32-1240
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Tastkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,39*
3
€ 6,90*
ab € 0,197*
€ 0,416*
1 Tag
357
10
€ 14,99*
ab € 0,289*
€ 0,494*
Lager 102
92
7
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Omron
B32-1210
ab € 0,175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.