| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2590992-BP Herst.-Nr.: G3VM-61D1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Omron OM G3VM-61D1 PhotoMOS relay
Omron G3VM-61D1 PhotoMOS relay
Transistor Output SSR, 1-Channel, 2500V Isolation
Technische Daten: Verpackungsart (Bauteile): Bag
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Engineering Part No: | G3VM61D1 | Engineering Series No: | G3VM | Marke: | Omron | Verpackungsart (Bauteile): | Bag | Typ (Hersteller-Typ): | G3VM-61D1 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | PhotoMOS-Relais | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Optokoppler, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, mosfet-relais omron, mosfet relais, Omron, G3VM-61D1, elektronisches relais, el relais, lastrelais |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,21* | € 1,92* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,23* | € 2,01* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,16* | € 2,71* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,15* | € 3,39* | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,90* | € 3,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|