Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron B3F-1062 Drucktaster 24 V/DC 0.05 A tastend 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2591195-BP
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3F-1062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Kurzhubtaster Stößel
Microschalter
Omron B3F-1062 OM Keypad Switch

Omron B3F-1062 Keypad Switch

Keypad Switch, 1 Switches, SPST, Momentary-tactile, 0.05A, 24VDC, 1.96N, Solder Terminal, Through Hole-straight

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): THT · Betätigungskraft: 1.96 N · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Schaltspannung: 24 V/DC · Schaltstrom (max.): 0.05 A · Verpackungsart (Bauteile): Bag

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
B3F1062
Engineering Series No:
B3F1
Marke:
Omron
Anschluss (Bauelemente):
THT
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
B3F-1062
Betätigungskraft:
1.96 N
Schaltstrom (max.):
0.05 A
Schaltspannung:
24 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drucktaster
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Mikroschalter, Miniaturschalter, Tastschalter, omron mikroschalter 24v, kurzhubtaster, kurzhubtaster omron, Omron, B3F-1062, switch, Taster, Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 0,167*
€ 0,306*
10
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,31*
Lager 102
111
7
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,47*
1 Tag
2479
10
€ 14,99*
ab € 0,302*
€ 0,604*
5
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Omron
B3F-1075
ab € 0,146*
Ähnlich
Würth Elektronik
430156070736
ab € 0,40*
Ähnlich
Würth Elektronik
430186070916
ab € 0,38*
Ähnlich
Würth Elektronik
430156070726
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.