Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron A6E-9104-N DIP-Schalter Polzahl 9 THT 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2592867-BP
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6E-9104-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil schalter
Omron A6E-9104-N OM Slide Dip Switch

Omron A6E-9104-N Slide Dip Switch

Slide Dip Switch, SPST, Horizontal, 0.025A, 24VDC, Solder Terminal, Through Hole-straight

Technische Daten:
Aktuator-Ausführung: Erhöht · Aktuator-Typ: Slide · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Polzahl (num): 9 · Rastermaß: 2.54 mm · Schaltleistung (Details): 0.025 A/24 V/DC · Schaltstellung: Aus/Ein · Verpackungsart (Bauteile): Bag

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
A6E9104N
Engineering Series No:
A6E-N
Marke:
Omron
Aktuator-Ausführung:
Erhöht
Aktuator-Typ:
Slide
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Bauart (Widerstand/Kondensator):
THT
Schaltstellung:
Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
A6E-9104-N
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl:
9
Schaltleistung (Details):
0.025 A/24 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
DIP-Schalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Omron, A6E-9104-N, switch, Dual Inline
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,54*
€ 2,48*
1
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 2,49*
Lager 102
10
10
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,30*
1 Tag
6
1
€ 14,99*
ab € 3,58*
€ 5,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.