Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 40429-00000-00 Toilettenpapierhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2594915-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40429-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448455048
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
tesa 40429-00000-00 Toilettenpapierhalter

tesa ELEGAANT Toilettenpapierhalter mit Deckel, verchromt - zur Wandbefestigung ohne Bohren, inkl. Klebelösung - 47 mm x 141 mm x 131 mm

Der in zeitgemäß klaren Linien gehaltene Toilettenpapierhalter fügt sich hervorragend in moderne Badezimmer-Konzepte ein. Kantiges, aber dennoch weiches Design und eine hygienische und zugleich schöne Oberfläche aus verchromtem Metall - all diese Merkmale machen den Alltagsgegenstand zu einem stylishen Badaccessoire. Die komfortable Klebe-Technologie ist besonders unkompliziert - der Rollenhalter wird mühelos und ohne Bohren befestigt.

Die Design Serie tesa ELEGAANT verleiht mit ihren Accessoires Bädern einen zeitgemäßen Look. Dieser beruht auf dem harmonischen Zusammenwirken rechteckiger Wandplatten, geschmackvoll abgerundeten Formen und verchromter, glänzender Oberflächen. Der Einsatz von Chrom hat in Bädern eine lange Tradition, da dieses Material nicht nur durch seinen Glanz für ein vortreffliches Ambiente sorgt, sondern zudem alltagstauglich und hygienisch ist.

Typisch tesa: Mithilfe der fortschrittlichen und zuverlässigen tesa Power.Kit Klebelösung wird dieses Bad-Accessoire ohne Bohren montiert. Wände und Fliesen werden so nicht beschädigt. Auch handwerklich Unerfahrene kommen mit dieser unkomplizierten Technologie zurecht. Beim Entfernen des Adapters verbleiben keine Spuren auf der Oberfläche. Das Zubehör kann anschließend mit einem neuen, passenden Adapter einfach wiederverwendet werden. Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten, aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere Hundert Lösungen im Umfeld Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft.

Ausstattung:
· tesa® Power.Kit Klebetechnologie inkl. Spritze und Adapter
· So geschmeidig kann eckige Linienführung sein
· Der WC-Rollenhalter mit der glänzenden Oberfläche aus verchromtem Metall vollführt elegant den Spagat zwischen dem Nützlichen und dem Schönen
· Beständige Klebetechnologie mit hervorragender Haltekraft - ohne Bohrlöcher
· Der Papierrollenhalter hinterlässt an Wänden im Badezimmer keine Schäden - empfehlenswert für Mietwohnungen, rostfrei
· Unkomplizierte, saubere Wandmontage
· Mit der tesa Power.Kit Technologie zur einfachen Befestigung an der Wand - ohne Bohrmaschine, ohne handwerkliche Vorkenntnisse, ohne den sonst anfallenden Schmutz
· Spurlos wieder ablösbar
· Nach dem Entfernen ist das Badaccessoire mit dem separat erhältlichen Adapter BK20 wiederverwendbar
· Der Lieferumfang umfasst sämtliches zur Montage erforderliche Material
· Auf vielen Oberflächen anwendbar
· Geeignet für Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und viele Kunststoffe
· Ungeeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Chrom · Produktabmessung, Breite: 141 mm · Produktabmessung, Höhe: 131 mm · Produktabmessung, Tiefe: 47 mm · Serie (Sanitär): tesa ELEGAANT · Sicherheitshinweise / EUH: EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich,EUH 212: Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

Lieferumfang:
‎Bad Accessoire, Klebelösung, Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 141 x 131 x 47 mm
Herstellerfarbe:
Chrom
Produktabmessung, Tiefe:
47 mm
Produktabmessung, Höhe:
131 mm
Produktabmessung, Breite:
141 mm
Marke:
tesa
Sicherheitshinweise / EUH:
EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich | EUH 212: Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.
Serie (Sanitär):
tesa ELEGAANT
Produkt-Art:
Toilettenpapierhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 30,81*
€ 41,30*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 43,47*
€ 57,99*
€ 4,00*
ab € 41,14*
€ 57,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.