Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 40449-00000-00 WC-Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2594933-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40449-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448455246
Suchbegriffe:
Pipettenbürste
Spritzenbürste
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
tesa 40449-00000-00 Toilettenbürste

tesa ESTEETIC Toilettenbürsten-Set, verchromt, mit satiniertem Glas - zur Wandbefestigung ohne Bohren, inkl. leistungsstarker Klebelösung - 137 mm x 95 mm x 397 mm

Legt man im Bad und Gäste-WC Wert auf Stil, sollte man in eine ansehnliche Bürstengarnitur investieren. Diese Garnitur ist hierfür ein Paradebeispiel. Es handelt sich um ein praktisches Komplett-Set: eine Halterung aus verchromtem Metall, ein Behälter aus satiniertem Glas und dazu die passende Toilettenbürste. Dies alles ist praxistauglich, schön und hygienisch. Die beständige Klebe-Technologie ist besonders komfortabel, denn die Befestigung erfolgt ohne Bohren.

Die Design Serie tesa ESTEETIC verleiht mit ihren Accessoires Bädern einen zeitgemäßen Look. Dieser beruht auf dem harmonischen Zusammenwirken rechteckiger Wandplatten, geschmackvoll abgerundeten Formen und verchromter, glänzender Oberflächen. Der Einsatz von Chrom hat in Bädern eine lange Tradition, da dieses Material nicht nur durch seinen Glanz für ein vortreffliches Ambiente sorgt, sondern zudem alltagstauglich und hygienisch ist.

Typisch tesa: Mithilfe der fortschrittlichen und zuverlässigen tesa Power.Kit Klebelösung wird dieses Bad-Accessoire ohne Bohren montiert. Wände und Fliesen werden so nicht beschädigt. Auch handwerklich Unerfahrene kommen mit dieser unkomplizierten Technologie zurecht. Beim Entfernen des Adapters verbleiben keine Spuren auf der Oberfläche. Das Zubehör kann anschließend mit einem neuen, passenden Adapter einfach wiederverwendet werden. Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten, aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere Hundert Lösungen im Umfeld Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft.

Ausstattung:
· tesa® Power.Kit Klebetechnologie inkl. Spritze und Adapter
· Satiniertes Glas und verchromtes Metall als harmonisches Duo
· WC-Bürstengarnitur mit Wandhalterung, Behälter und WC-Bürste - zeitgemäß kantige Form, die im Bad einen stilvollen Gesamteindruck erzeugt
· Beständige Klebetechnologie mit hervorragender Haltekraft - ohne Bohrlöcher
· Der Toilettenbürstenhalter hinterlässt an Wänden im Badezimmer keine Schäden - empfehlenswert für Mietwohnungen, rostfrei
· Unkomplizierte, saubere Wandmontage
· Mit der tesa Power.Kit Technologie zur einfachen Befestigung an der Wand - ohne Bohrmaschine, ohne handwerkliche Vorkenntnisse, ohne den sonst anfallenden Schmutz
· Spurlos wieder ablösbar
· Nach dem Entfernen ist das Badaccessoire mit dem separat erhältlichen Adapter BK20 wiederverwendbar
· Der Lieferumfang umfasst sämtliches zur Montage erforderliche Material
· Auf vielen Oberflächen anwendbar
· Geeignet für Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und viele Kunststoffe
· ungeeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Chrom · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 397 mm · Produktabmessung, Tiefe: 137 mm · Serie (Sanitär): tesa ESTEETIC · Sicherheitshinweise / EUH: EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich,EUH 212: Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

Lieferumfang:
‎Bad Accessoire, Klebelösung, Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 95 x 397 x 137 mm
Herstellerfarbe:
Chrom
Produktabmessung, Tiefe:
137 mm
Produktabmessung, Höhe:
397 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
tesa
Sicherheitshinweise / EUH:
EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich | EUH 212: Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.
Serie (Sanitär):
tesa ESTEETIC
Produkt-Art:
WC-Bürste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 42,81*
€ 57,74*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 65,14*
€ 84,68*
€ 4,00*
ab € 52,67*
€ 84,68*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 106,15*
€ 141,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.