Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Mantona Movie Maker Starter Set LED Smartphone Licht Anzahl LEDs=64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2595466-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22470
EAN/GTIN:
     4056929224702
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Walimex Mantona Movie Maker Starter Set LED Smartphone Licht Anzahl LEDs=64

Mantona Movie Maker Starter Set

Professionelle Smartphone Halterung
Hochwertiger ABS Kunststoff und Aluminium/Gummi Kombination für angenehme Haptik
Ideal für Fotografen, V-Logger, Redakteure und Hobbyfilmer
Besonders ruhige und ruckelfreie Kameraführung
Optimales Hilfsmittel zum ermüdungsfreien und professionellen Filmen
Inklusive Wasserwaage, Blitzschuhhalterung und 4 x 1/4 Zoll Gewindeanschlüssen
Sicherung gegen herunterfallen durch eine Handschlaufe aus Leder und Nylon
57 mm Handgriff aus gummiertem, CNC gefrästem Aluminium zum sicheren und bequemen Filmen mit dem Smartphone
Leicht und kompakt, nur 184g leicht und 14cm hoch
Klemme, Handgriff und Schlaufe einzeln nutzbar

Geniales Set aus der hochwertigen und multifunktionalen Mantona Movie Maker Smartphone Halterung, einem Mantona kaleido Flex Ministativ und einer passenden Walimex pro On-Camera 64 LED Videoleuchte - Ideal für smarte Filmprojekte aller Art!

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs: 64 · Farbtemperatur max.: 5500 K · Farbtemperatur min.: 200 K · Gewicht: 130 g · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Weitere technische Daten: Set aus der genialen Movie Maker Smartphone Halterung, dem kaleido Flex Ministativ und einer dazu passendem LED On-Camera Videoleuchte
Für komfortables Filmen aus alles Perspektiven, ideal für Fotografen, V-Logger, Redakteure und Hobbyfilmer
Für alle gängigen Smartphones mit einer Klemmbreite von 55 bis 94 mm
Einfache Montage von Mikrofon und LED-Leuchten, mit Wasserwaage, komfortablem Handgriff und Handschlaufe, einsetzbar als Handstativ, Tischstativ oder an Stativköpfen
Flex Stativ mit schaumstoffummantelten Beinen, lässt sich Biegen, Wickeln und Falten, ideal für Indoor, Outdoor und Reisen
Hochwertige On Camera Foto-Videoleuchte für Kameras, Camcorder und Action Cams, 64 LED´s, Betrieb per 4x AA Batterien/Akkus oder 5V DC Anschluss

Lieferumfang:
1x mantona Movie Maker Smartphonehalterung,1x mantona kaleido Flex Stativ deep grey,1x walimex pro LED-Videoleuchte 64 LED dimmbar

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 85 x 85 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex
Anzahl LEDs:
64
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Farbtemperatur max.:
5500 K
Farbtemperatur min.:
200 K
Gewicht:
130 g
Produkt-Art:
LED Smartphone Licht
Weitere Suchbegriffe: Walimex, 22470, Mantona Movie Maker Starter Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
151
Frei Haus
ab € 69,42*
€ 87,76*
€ 3,50*
ab € 99,80*
€ 124,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.