| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2595473-BP Herst.-Nr.: 23089 EAN/GTIN: 4056929230895 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Walimex LSM 45 Mittelsäule Außengewinde=1/4",3/8"
Walimex pro Mittelsäule LSM 45
Abnehmbare, ausziehbare Mittelsäule, macht Bodenstative zu Lampenstativen Länge 45 - 80 cm, 2 verbaute Spigot-Zapfen mit 1x 1/4 Zoll & 1 x 3/8 Zoll Gewinde Maximale Belastbarkeit 3 kg, Eigengewicht 236 g Für Bodenstative, zum Verlängern von Lampenstativen und zur Nutzung als Galgen Zur Montage von LED-Leuchten, Studioblitzen, Reflektoren und vielem mehr
Macht Bodenstative zu Lampenstativen Mit dieser ausziehbaren Mittelsäule haben Sie die Möglichkeit, schnell und unkompliziert ein Bodenstativ in ein kleines Lampenstativ zu verwandeln. Unser Walimex pro Boden Lampenstativ 15cm (19629), aber auch andere Boden- und Lampenstative eignen sich wunderbar zur Verlängerung mit dieser Mittelsäule. Dank ihrer zwei 5/8 Zoll Spigot-Zapfen ist die ausziehbare Mittelsäule schnell in jeder entsprechenden Spigot-Fassung montiert.
Trägt Ihr Equipment zuverlässig Mit seiner Tragkraft von bis zu 3 kg bei einem Eigengewicht von nur 236 g können Sie bedenkenlos auch Leuchten, Studioblitze, Reflektoren und anderes Foto-Equipment auf der Mittelsäule montieren. An jedem Ende ist ein 5/8 Zoll Spigot fest verbaut. Die Mittelsäule bietet ein 1/4 Zoll sowie ein 3/8 Zoll Gewinde auf je einem der Spigots, so dass Sie maximale Kompatibilität genießen können. Sie ist stufenlos ausziehbar zwischen 45 und 80 cm, die gewählte Länge fixieren Sie mit einer Flügelschraube.
Weitere Einsatzbereiche Mit Hilfe einer Klemme können Sie die Mittelsäule vielseitig verwenden, zum Beispiel als Galgen. Beachten Sie hierbei, dass die maximale Belastbarkeit von 3 kg nur für die Verwendung als Mittelsäule bei mittig platziertem Equipment gilt. Die Traglast bei allen Anwendungen abseits der Vertikalen ist geringer.
Technische Daten: Außengewinde: 1/4",3/8" · Gewicht: 236 g · Material: Aluminium,Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 49 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Ø: | 22 mm | Produktabmessung, Länge: | 49 mm | Marke: | Walimex | Außengewinde: | 1/4" | 3/8" | Material: | Aluminium | Kunststoff | Gewicht: | 236 g | Produkt-Art: | Mittelsäule |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |