Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex BL-K 15 + LSM 45 Mittelsäule Außengewinde=5/8", 3/8", 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2595474-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     23090
EAN/GTIN:
     4056929230901
Suchbegriffe:
Walimex
23090
BL-K 15 + LSM 45
Walimex BL-K 15 + LSM 45 Mittelsäule Außengewinde=5/8",3/8",1/4"

Walimex pro Boden Lampenstativ BL-K + Mittelsäule LSM 45, 55 cm

Set aus Bodenstativ und ausziehbarer Mittelsäule
Arbeitshöhe bis ca. 90 cm, Stativ alleine 12 cm
Stativ belastbar bis 15 kg, Mittelsäule bis 3 kg
Befestigung über 5/8 Zoll Spigot (fest verbaut, zusätzlicher Zapfen mit 1/4 und 3/8 Zoll Gewinde enthalten)
Zur Montage von LED-Leuchten, Studioblitzen, Reflektoren, Mikrofonen und vielem mehr

Set aus Bodenstativ und ausziehbarer Mittelsäule
Dieses Set aus unserem Walimex pro Boden Lampenstativ BL-K 15 (19629) und der dazugehörigen Walimex pro Mittelsäule LSM 45 (23089, beide auch separat erhältlich) umfasst alles, was Sie brauchen, um im Studio oder On Location auch in Bodennähe und bis zu Hüfthöhe arbeiten zu können. Die ausziehbare Mittelsäule wird über die Spigot-Fassung am Bodenstativ befestigt und bildet mit diesem dann ein stabiles kleines Lampenstativ. Das Bodenstativ alleine eignet sich perfekt für besondere Lichtaspekte von unten oder andere Anwendungen auf dieser Höhe, und die Mittelsäule kann auch separat als Galgen oder ähnliches verwendet werden. Als Set bilden die beiden ein gutes Team.

Walimex pro Boden Lampenstativ BL-K 15
Dieses kleine, kompakte Lampenstativ passt in jede Tasche und ermöglicht das Aufstellen von Leuchten, Blitzen, Mikrofonen oder anderem Zubehör in Bodennähe. Durch einen Lichteffekt von unten können Sie in vielen Foto- und Videosetups einen entscheidenen Akzent setzen. Die Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand, zudem bleibt jeder Boden geschützt.
Mit seiner Tragkraft von bis zu 15 kg bei einem Eigengewicht von nur 830 g können Sie bedenkenlos auch schwere Leuchten, große Studioblitze, ausladende Reflektoren und anderes Equipment montieren. Der Anschluss erfolgt über einen Standard 5/8 Zoll Spigot. Der enthaltene Spigot bietet zusätzlich noch eine 1/4 Zoll und eine 3/8 Zoll Schraube, so sind Sie für alle Eventualitäten gerüstet. Nach getaner Arbeit schwenken Sie die drei Beine einfach übereinander, so verbraucht das Bodenstativ kaum Platz.

Walimex pro Mittelsäule LSM 45
Mit dieser ausziehbaren Mittelsäule haben Sie die Möglichkeit, schnell und unkompliziert ein Bodenstativ in ein kleines Lampenstativ zu verwandeln. Dank ihrer zwei 5/8 Zoll Spigot-Zapfen ist die ausziehbare Mittelsäule schnell in jeder entsprechenden Spigot-Fassung montiert. Die Mittelsäule passt auch in anderes Equipment mit Spigot-Fassung.
Mit seiner Tragkraft von bis zu 3 kg bei einem Eigengewicht von nur 236 g können Sie bedenkenlos auch Leuchten, Studioblitze, Reflektoren und anderes Foto-Equipment auf der Mittelsäule montieren. An jedem Ende ist ein 5/8 Zoll Spigot fest verbaut. Die Mittelsäule bietet ein 1/4 Zoll sowie ein 3/8 Zoll Gewinde auf je einem der Spigots, so dass Sie maximale Kompatibilität genießen können. Sie ist stufenlos ausziehbar zwischen 45 und 80 cm, die gewählte Länge fixieren Sie mit einer Flügelschraube.
Mit Hilfe einer Klemme können Sie die Mittelsäule vielseitig verwenden, zum Beispiel als Galgen. Beachten Sie hierbei, dass die maximale Belastbarkeit von 3 kg nur für die Verwendung als Mittelsäule bei mittig platziertem Equipment gilt. Die Traglast bei allen Anwendungen abseits der Vertikalen ist geringer.

Technische Daten:
Außengewinde: 5/8",3/8",1/4" · Gewicht: 830 g · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 2 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 330 mm

Lieferumfang:
1x Walimex pro Boden Lampenstativ BL-K 15,1x Walimex pro Mittelsäule LSM 45

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
2 mm
Marke:
Walimex
Außengewinde:
5/8" | 3/8" | 1/4"
Material:
Metall
Gewicht:
830 g
Produkt-Art:
Mittelsäule
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
231
Frei Haus
ab € 29,69*
€ 39,44*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 30,23*
€ 39,59*
€ 3,50*
ab € 44,26*
€ 56,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.