Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Mini Freemen Brushed 1:16 RC Einsteiger Modellauto Elektro Crawler Allradantrieb (4WD) 100% RtR 2,4 GHz inkl. Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2595543-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7786629
EAN/GTIN:
     4064161224015
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Modellbau-Akkus
Reely Mini Freemen Brushed 1:16 RC Einsteiger Modellauto Elektro Crawler Allradantrieb (4WD) 100% RtR 2,4 GHz inkl. Akku, Ladegerät und Senderbatterien

Elektro Crawler Mini Freemen

Digitale stufenlos regelbare 4-Kanal Fernsteuerung
LED Front- und Rücklicht, schaltbar über Fernbedienung
Geeignet zum Spielen im Innen- und Außenbereich
100% RtR

Achtung - kletterndes Auto!
Der Reely Crawler Mini Freemen bietet riesigen Fahrspaß für Groß und Klein im Freien oder auch im Innenbereich. Der kleine Flitzer im Maßstab 1:16 mit zuschaltbarem LED-Front- und Rücklicht bringt es auf 5 Stundenkilometer und macht Ausflüge im Umkreis von 80 Metern. Das aus Kunststoff gefertigte Modellauto mit PVC-Karosserie hält einiges aus und ist gut für Einsteiger geeignet. Im Lieferset befinden sich neben dem Crawler mit Fernbedienung (inklusive Batterien) ein LiPo-Akku mit USB-Ladegerät und -kabel sowie ein Handbuch.

Ausstattung:
Digitale stufenlos regelbare 4-Kanal Fernsteuerung
LED Front- und Rücklicht, schaltbar über Fernbedienung
Geeignet zum Spielen im Innen- und Außenbereich
100% RtR
Allradantrieb
PVC-Karosserie
Reichweite der Steuerung: 80 m
Maximale Geschwindigkeit: 5 km/h
Plastik-Stoßdämpfer
Hauptzahnrad aus Kunststoff
Kunststoff-Hauptwelle

Technische Daten:
Altersklasse: ab 14 Jahre · Antriebsart (Modellbau): Allradantrieb (4WD) · Automodellbau-Besonderheiten: inkl. Akku, Ladegerät und Senderbatterien · Bodenfreiheit: 19.5 mm · Elektromotor-Art: Brushed · Fahrzeit (Autos): 70 min · Fernsteueranlage: GT16R · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Geschwindigkeit (max.): 5 km/h · Gewicht: 260 g · Herstellerfarbe: Matt Grau · Ladezeit: 60 min · Maßstab: 1:16 · Modell-Art: Crawler · Modell-Name: Mini Freemen · Modellausführung: 100% RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Motor-Typ: 050er · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 101 mm · Produktabmessung, Länge: 254 mm · Radstand (Details): 142 mm · Reifen-Breite (Details): 16 mm · Reifen-Durchmesser: 47 mm · Spurbreite (Details): 87 mm

Lieferumfang:
Auto
Steuergerät
USB-Ladegerät
USB-Kabel (zum Aufladen des Akkus)
LiPo-Akku 3.7V, 500mAh
4 x AA-Batterie
Handbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 254 x 105 x 101 mm
Herstellerfarbe:
Matt Grau
Produktabmessung, Höhe:
101 mm
Produktabmessung, Länge:
254 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Marke:
Reely
Fahrzeit (Autos):
70 min
Farbe:
grau
Automodellbau-Besonderheiten:
inkl. Akku|ツ| Ladegerät und Senderbatterien
Elektromotor-Art:
Brushed
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Modell-Art:
Crawler
Maßstab:
1:16
Fernsteueranlage:
GT16R
Modell-Name:
Mini Freemen
Ladezeit:
60 min
Geschwindigkeit (max.):
5 km/h
Antriebsart (Modellbau):
Allradantrieb (4WD)
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Modellausführung:
100% RtR
Altersklasse:
ab 14 Jahre
Bodenfreiheit:
19.5 mm
Radstand (Details):
142 mm
Spurbreite (Details):
87 mm
Motor-Typ:
050er
Reifen-Durchmesser:
47 mm
Reifen-Breite (Details):
16 mm
Gewicht:
260 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
RC Einsteiger Modellauto
Weitere Suchbegriffe: Modellbauakku, Racingpack, modellbau-akkus lipo, modellbau akkus, racingpack 3,7v, Reely, RE-7786629, Mini Freemen, Modellauto, elektrocrawler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
455
Frei Haus
ab € 40,29*
€ 53,29*
€ 4,00*
ab € 53,95*
€ 70,41*
Lager 102
455
Frei Haus
ab € 53,37*
€ 70,41*
€ 3,50*
ab € 63,08*
€ 81,26*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 83,99*
€ 104,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
RE-7860984
ab € 6,38*
Sonstiges
Reely
RE-7860987
ab € 1,24*
Sonstiges
Reely
RE-7860990
ab € 2,69*
Sonstiges
Reely
RE-7861008
ab € 4,50*
Sonstiges
Reely
RE-7861011
ab € 3,93*
Sonstiges
Reely
RE-7861020
ab € 1,63*
Sonstiges
Reely
RE-7860978
ab € 3,69*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.