Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9205400000 Weidmüller LAN USB TESTER Geeignet für LAN, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259570-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9205400000
EAN/GTIN:
     4032248732128
Suchbegriffe:
Buzzer
Durchgangsprüfer
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
9205400000 Weidmüller LAN USB TESTER Geeignet für LAN, USB

Durchgangstester für Datenkabel

RJ45-LAN-Anschluss
USB-Anschluss
LED-Anzeige

Netzwerk-Kabeltester für LAN- und USB-Anschluss sowie Durchgangstester für Datenkabel. Die vollisolierten Kunststoffgehäuse von Durchgangsprüfern sind schlag- und bruchfest und dadurch besonders geeignet für den täglichen Einsatz auch unter rauen Bedingungen. Die eingebaute Taschenlampe unterstützt das schnelle und sichere Auffinden defekter Leitungen. Die Durchgangsprüfung kann sowohl optisch als auch akustisch angezeigt werden.

Ausstattung:
Remote Tester · Anschlussmöglichkeit von RJ45 Stecker · Manueller und automatischer Test · Anzeige der Anschlussfehler (Kabelbruch, flascher Anschluss, vertauschte Kabel).

Technische Daten:
Gewicht: 372 g · Optische Anzeige: Ja · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 135 mm · Weitere technische Daten: Schutzart IP44

Lieferumfang:
Batterie · Zubehör · Tasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 135 x 65 x 27 mm
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
135 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Weidmüller
Typ (Hersteller-Typ):
LAN USB TESTER
Optische Anzeige:
Ja
Geeignet für:
LAN|ツ| USB
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Blockbatterie
Gewicht:
372 g
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 81,25*
€ 94,81*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,89*
€ 95,46*
€ 5,00*
ab € 82,62*
€ 96,27*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,16*
€ 96,40*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 118,19*
€ 137,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.