| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2611482-BP Herst.-Nr.: 53039 EAN/GTIN: 4009310530395 |
| |
|
| | |
| Heftklammern-Sortiment 8, 10 u. 14 mm, Typ 053 3000 St. kwb 53039
Heftklammern-Sortiment 8, 10 u. 14 mm, Typ 053
Qualitätsstahldraht, C-Spitze, hohe Zugfestigkeit, einsetzbar für Bastelarbeiten, Hobby, Papier, Pappe, Polsterarbeiten, Textilien, Drahtgeflechte. Typ 053/353.
Ausstattung: · Aus qualitäts-Draht gefertigte Tacker-klammern sind für Hobby- und Profi-Tacker geeignet: passend für Tacker die für Typ 053 Klammern geeignet sind (Breite 11, 4 mm, Höhe 8, 10 und 14 mm).;Die Klammern sind einsetzbar für Bastelarbeiten mit Papier, Pappe, Stoffen und vielem Mehr.;Bei aufpolsterungsarbeiten und Holzarbeiten sind die Heft-Klammern ebenfalls sehr gut geeignet. · Die Tacker-Nadeln zeichnen sich durch eine hohe Zugefestigkeit aus und sind durch die C-Spitze (90°) leicht ins Material zu treiben.;Mit Anspruch an hohe Qualität: Made in Germany (kwb Art. Nr.: 053039)
Technische Daten: Klammerntyp: Typ 53
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3000 St. | Marke: | kwb | Klammerntyp: | Typ 53 | Produkt-Art: | Heftklammern-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kwb, 53039, Typ 53 |
| | |
| |