Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2611488-BP Herst.-Nr.: 100900 EAN/GTIN: 4009311009005 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | kwb 100900 Bithalter Quick Flip 1/4" (6.3 mm)
Bithalter Quick Flip
Bohren und Schrauben, ohne den Bohrer oder den Bit am Bithalter zu wechseln. Einfach die Bohraufnahme drehen und mit dem Bit die Schraube in den Gegenstand schrauben. Das Set besteht aus zwei hochwertigen 50 mm S2-Stahl-Bits, Größe PZ 2 und T 20, STANDARD, Industriequalität, Antrieb 1/4" Sechskant nach ISO 1173, E 6.3, und zwei HSS Bohrern mit den Durchmesser 4 mm und 5 mm mit 1/4" Sechskantaufnahmeschaft, für einer ausreichenden Bohrtiefe zum Vorbohren von Dachlatten und Kanthölzern bis 40 mm.
Das Bohr-Set und Bit-Set besteht aus zwei 1/4 Zoll Werkzeug-Aufnahmen.
Ausstattung: Eignet sich herrvorragend im Gartenbau, Möbelbau und Montage. Vermeidet lästiges Suchen nach Bohrer und Bits – so sparen Sie Zeit und der Aufbau gelingt schneller.;Einfacher und schneller Wechsel zwischen Bits und Bohrer sowie Werkzeugen. Ideal beim Verbauen von Nut- und Federbrettern oder bei der Installation von Wand- oder Deckenpaneelen. Inklusive Sechskantschlüssel, T20-Bit für TX-Schrauben, 50 Millimeter PZ2-Bit für Kreuz-Schrauben sowie 4 mm und 5 mm HSS-Bohrer
Technische Daten: Antrieb: 1/4" (6.3 mm)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Marke: | kwb | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Produkt-Art: | Bithalter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kwb, 100900, Maschinen-bithalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 7,49* | € 13,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 9,10* | € 13,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 22,66* | € 31,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|