Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2611575-BP Herst.-Nr.: 513103 EAN/GTIN: 4009315131030 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | kwb 513103 Aufstecksenker 5teilig 3 mm 5 St.
kwb Holzspiralbohrer Ø 3,0 mm mit Senker und Tiefenstop 513103 (CV-Stahl, individuell einstellbar)
Holzspiralbohrer, mit verstellbaren Aufstecksenker 5-schneidig WS und Tiefenstop, Schaft zylindrisch, für Weich- und Hartholz.
Ausstattung: · Holzbohrer mit Zentrierspitze einstellbarer Senker und Tiefenstop;zeitsparend und effizient · Für alle gängigen Bohrmaschinen mit Rundschaftaufnahme;für Weich- und Hartholz geeignet
Technische Daten: Durchmesser (Senker): 3 mm · Material-Eignung: Hartholz,Weichholz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5teilig
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 5 St. | Marke: | kwb | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 5teilig | Material-Eignung: | Hartholz | Weichholz | Durchmesser (Senker): | 3 mm | Produkt-Art: | Aufstecksenker |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kwb, 513103, senkwerkzeug, zerspanungswerkzeuge, zerspanungswerkzeug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,98* | € 8,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,13* | € 8,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,36* | € 9,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,01* | € 29,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,272* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|