Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2611612-BP Herst.-Nr.: 617290 EAN/GTIN: 4009316172902 |
| |
|
| | |
| kwb 617290 Stichsägeblatt-Set für Metall 5 St.
Stichsägeblatt-Set für Metall
Das kwb Stichsägeblatt-Set für Metall enthält vier Blätter in den Abstufungen grob bis sehr fein und ein Blatt für Kurvenschnitt. Die Blätter dieses Sets sind aus HSS-Stahl hergestellt. Diese Sägeblätter sind ideal für die Bearbeitung von dünnen Blechen und Aluminium. Alle Blätter haben einen handelsüblichen T-Schaft.
Ausstattung: · Mit dem sorgfältig bestückten Stichsägeblatt-Set für die Metallbearbeitung sind herausragende Schnittleistungen garantiert. · Bestehend aus vier Stichsägeblätter in den Abstufungen grob bis sehr fein und einem Sägeblatt für Kurvenschnitte, bietet dieser Satz immer die optimale Lösung für jede Anwendung. · Gefertigt aus erstklassigem HSS-Stahl arbeiten sich die Stichsägeblätter einfach und schnell durch dünne Bleche und Aluminium. · Der T-Schaft der Stichsägeblätter ermöglicht ein flexibles Einsetzen in alle handelsüblichen Maschinen von z.B. Einhell, Bosch, Metabo mit entsprechender Aufnahme. (kwb Art. Nr. 617290)
Technische Daten: Material-Eignung: Metall
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 St. | Material-Eignung: | Metall | Produkt-Art: | Stichsägeblatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,81* | € 5,70* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,89* | € 5,72* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,60* | € 6,67* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 9,03* | € 12,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,778* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|