| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2611615-BP Herst.-Nr.: 622520 EAN/GTIN: 4009316225202 |
| |
|
| | |
| kwb 622520 Stichsägeblatt gegenläufig verzahnt, HCS 2 St.
Stichsägeblatt gegenläufig verzahnt, HCS
Stichsägeblätter für die Holzbearbeitung, 2-tlg. Set, Gesamtlänge 117 mm, Arbeitslänge 93 mm, Material: Bi-Metall, Zahnung gegenläufig: Standard- und Downcutzahnung in einem Blatt, Verzahn- und Freiwinkel geschliffen, für Weich- und Hartholz, insbesondere geeignet für beidseitig beschichtete Werkstoffe, für ein besonders sauberes Schnittbild, Oberfläche stahlblank mit gelbem Druck, mit T-Schaft (-20) passend für alle handelsüblichen Stichsägen.
Ausstattung: · Extra sauberer Schnitt auf beiden Seiten: durch die gegenläufige Zahnung auf beiden Seiten sind die Standard-Zahnung und Downcut-Zahnung in einem Sägeblatt vereint. · Für beschichtete Platten-Werkstoffe bis 60 mm Stärke bei denen auf beiden Seiten ein Ausrissfreies Schnitt-Bild benötigt wird z.B. frei stehene Küchen-Arbeitsplatten oder schwebend montierte Oberflächen. · Hilfreiches Blatt im Küchen-Bau oder Badezimmer-Bau bei dem die Optik des Schnittes besonders wichtig ist. · Mit T-Schaft / Einnockenschaft passend für die meisten handelsüblichen Stichsägen von Einhell, Bosch, Metabo u. v. m. (kwb Art. Nr. 622520)
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 St. | Produkt-Art: | Stichsägeblatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kwb, 622520, sägeblatt |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,63* | € 13,63* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,26* | € 13,65* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,78* | € 18,10* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 13,92* | € 19,74* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 14,18* | € 20,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|