| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2611650-BP Herst.-Nr.: 922105 EAN/GTIN: 4009319221058 |
| |
|
| | |
| kwb 922105 Maurerschnur 1,7 mm Weiß 50 m
Maurerschnur 1,7 mm
Bauschnur mit Abmessung 50 m x 1,7 mm in der Farbe Weiß. Maurer-Schnur aus Nylon, geflochten.;Ideal als Lot-Schnur oder Pflaster-Schnur bei der Nivellierung im Mauerbau, Terrassenbau oder als Fliesenschnur beim Fliesen-Legen.;Belastbar bis 22 daN und dauerbelastbar mit einem Gewicht von ca. 4,75 kg;Reißfest, dehnbar und elastisch – die erhöhte Reißfestigkeit und Dehnbarkeit erleichtert das Arbeiten mit dem dünnen Mehrzweck-Seil.;Egal ob für Garten, Terrasse oder weitere Bau-Vorhaben – kwb liefert für jeden Verwendungszweck passendes Werkzeug und Zubehör für Profis und Heimwerker. Made in Germany (Artikelnummer: 922105)
Nylon-Richtschnur, geflochten 1,7 mm Ø,extra stark, zum horizontalen oder vertikalen Fluchten von Steinen und Maurerziegeln
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | kwb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kwb, 922105 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,35* | € 5,18* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,35* | € 5,20* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,19* | € 26,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,067* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|