| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2612694-BP Herst.-Nr.: SY-5225388 EAN/GTIN: 4064161224084 |
| |
|
| | |
| Sygonix SY-5225388 Funkklingel Komplett-Set batterielos,mit Blitzlicht
SYGONIX FUNKKLINGEL KOMPLETTSET BATTERIELOS
38 Melodien 4 Lautstärkeeinstellungen 3 Betriebsmodi
Die Klingel zum Nachrüsten Überall da, wo keine Türklingel vorgesehen war, kann jetzt mit dem Sygonix Funkklingel Komplettset unkompliziert nachgerüstet werden. Einfach den Funk-Türklingelknopf mit doppelseitigem Klebeband an gewünschter Stelle platzieren und eine der 38 Klingelmelodien auswählen, mit der Gäste sich zukünftig anmelden. Hier lassen sich vier verschiedene Lautstärken und drei Kombinationen aus Klingeln und Blinken einstellen. Der Klingelknopf benötigt keine Stromversorgung, also auch keine Batterien, und ist für die Außenmontage wettergeschützt nach IP65.
Ausstattung: 3 Betriebsmodi: Klingeln und Blinken, nur Klingeln, nur Blinken Batterieloser Klingelknopf mit Schutzart IP65
Technische Daten: Abmessungen Sender: 38 x 76 x 24 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 85 dB · Lautstärke-Einstellung: 4stufig · Melodien (Anzahl): 38 · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m · Türklingel-Besonderheiten: batterielos,mit Blitzlicht · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: 100 - 240 V/AC
Lieferumfang: Drahtlose Klingel Funk-Türklingelknopf mit doppelseitigem Klebeband Handbuch
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Sygonix | Farbe: | weiß | Türklingel-Besonderheiten: | batterielos | mit Blitzlicht | Funk-Türklingel-Komponente: | Komplett-Set | Reichweite max. (im Freifeld): | 150 m | Melodien (Anzahl): | 38 | Abmessungen Sender: | 38 x 76 x 24 mm | Frequenz (LOV): | 433 MHz | Lautstärke: | 85 dB | Lautstärke-Einstellung: | 4stufig | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Funkklingel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,87* | € 20,74* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,48* | € 21,08* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 38,71* | € 52,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|