Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 44-01606-01 S88-6 Rückmeldedecoder Baustein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2612755-BP
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     44-01606-01
EAN/GTIN:
     4260069824221
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
TAMS Elektronik 44-01606-01 S88-6, Baustein Rückmeldedecoder Baustein

Rückmelder S88-6, Baustein

16-fach s88-Rückmelder mit zusätzlicher Masseanbindung
Anschluss an die Zentrale über Patchkabel (RJ-45) oder 6-polige Kabel
Optimiert für den Einsatz in Mittelleitersystemen

In Rückmeldeabschnitten wird die Lok über den Mittelleiter und den durchgehenden Außenleiter versorgt. Eine Unterbrechung der Masseverbindung an der durchgehenden Schiene (z.B. durch eine Verschmutzung) wirkt sich unmittelbar auf das Fahrverhalten aus. Im schlimmsten Fall bleibt die Lok stehen oder fährt nach einem Halt im Rückmeldeabschnitt nicht wieder an. Das Problem lässt sich lösen, indem die beiden Außenleiter mittels einer Diode miteinander verbunden werden. Dieser sogenannte "Diodentrick" nutzt aus, dass für die Rückmeldung im s88-Bus nur eine Halbwelle der Digitalspannung genutzt werden kann. Durch Einbau einer Diode wird die andere Halbwelle von der isolierten zur durchgehenden Schiene "umgeleitet" und damit eine zusätzliche Masseanbindung hergestellt. Beim s88-6 sind die Dioden in die Schaltung integriert, so dass das aufwändige Nachrüsten von Dioden entfällt.

Ausstattung:
Fertig aufgebaute und geprüfte Schaltung · 16-fach s88-Rückmelder mit zusätzlicher Masseanbindung · Anschluss an die Zentrale über Patchkabel (RJ-45) oder 6-polige Kabel · Optimiert für den Einsatz in Mittelleitersystemen · Anzahl Eingänge: 16 · Anschluss der s88-Busleitung: 2 x RJ-45 für Anschluss von Patchkabeln entsprechend s88-N · Alternativ für Anschluss an Digitalzentrale: 1x6-polige Stiftleiste für Anschluss 6-poliger Kabel · Adressierung: automatisch · Belegtmeldung: Massekontakt.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Decoder-Ausführung: Baustein · Decoder-Hersteller: Tams · Digital-Format: S 88 · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 72 mm · Schnittstellen (Modellbahn-Stecker): s88, RJ45

Lieferumfang:
Fertig-Baustein S88-6
Patchkabel (Länge: 50 cm)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 72 mm x 82 mm
Produktabmessung, Länge:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Marke:
TAMS Elektronik
Decoder-Hersteller:
Tams
Decoder-Ausführung:
Baustein
Digital-Format:
S 88
Herst.-Teilenr.:
44-01606-01
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Schnittstellen (Modellbahn-Stecker):
s88|ツ| RJ45
Produkt-Art:
Rückmeldedecoder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TAMS Elektronik, 44-01606-01, S88-6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 37,94*
€ 49,35*
€ 4,00*
ab € 32,59*
€ 49,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.