Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 52-01186-01 GBM-8.2, Bst Gleisbesetztmelder Baustein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2612756-BP
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     52-01186-01
EAN/GTIN:
     4260069824481
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Lichttechnik Modellbahn
elektronik modellbahn
TAMS Elektronik 52-01186-01 GBM-8.2, Bst Gleisbesetztmelder Baustein

Gleisbelegtmelder GBM-8.2, Baustein

Ein- und Ausgänge galvanisch getrennt
Einstellbare Empfindlichkeit
Geeignet für alle Nenngrößen

Die "richtige" Empfindlichkeit, bei der ein Gleisbelegtmelder einen Stromverbraucher in einem Abschnitt erkennt, hängt von mehreren Faktoren ab: Soll z.B. Fahrzeuge, deren Achsen mit Widerstandslack bestrichen sind, eine Meldung auslösen, ist eine sehr hohe Empfindlichkeit erforderlich. In digitalen Anlagen kann eine hohe Empfindlichkeit jedoch zum Problem werden, wenn Störspannungen aus dem Digitalsystem Falschmeldungen verursachen.
Beim GBM-8.2 kann die Empfindlichkeit für jeden Meldeabschnitt separat an einem Trimmpoti eingestellt und an die individuellen Erfordernisse angepasst werden.

Ausstattung:
Fertig aufgebaute und geprüfte Schaltung
Anlagen aller Nenngrößen (bis 6 A pro Gleisabschnitt)
Digitale Anlagen (formatunabhängig) in Kombination mit Rückmeldern, die Massekontakte einlesen (z.B. s88)
Analoge Anlagen (Gleich- oder Wechselstrom)
Anzahl der überwachten Gleisabschnitte: 8
Spannungsversorgung der Gleisabschnitte: ein gemeinsamer Fahrtrafo / ein Boosterkreis
max. Strom pro Gleisabschnitt: 6 A
Empfindlichkeit: min. 0,1 A (einstellbar)
Anzahl der Ausgänge: 8
max. Strom pro Ausgang: 50 mA
Auswertung der Belegtmeldungen: gegen Masse der nachgeordneten Komponenten (galvanische Trennung)
Anzeige der Belegtmeldungen: z.B. über externe LEDs an den Ausgängen
Spannungsversorgung: über das Gleis

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl Ausgänge: 8 x · Decoder-Ausführung: Baustein · Decoder-Hersteller: Tams · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Länge: 97 mm

Lieferumfang:
Fertig-Baustein GBM-8

Hinweis:
Prinzipbedingt kann der GBM-8.2 in analogen Gleichstrom-Anlagen nur Fahrzeuge erkennen, die aus einer Fahrtrichtung in den überwachten Gleisabschnitt einfahren.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 97 mm x 63 mm
Produktabmessung, Länge:
97 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Marke:
TAMS Elektronik
Decoder-Hersteller:
Tams
Decoder-Ausführung:
Baustein
Herst.-Teilenr.:
52-01186-01
Anzahl Ausgänge:
8 x
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Gleisbesetztmelder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TAMS Elektronik, 52-01186-01, GBM-8.2, Bst
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
67
Frei Haus
ab € 32,98*
€ 42,96*
€ 4,00*
ab € 31,41*
€ 43,26*
8 Tage
67
€ 6,99*
ab € 64,29*
€ 80,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.