Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7838469 SMD LED Stirnlampe akkubetrieben 2000 lm 200 h TO-7838469


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2612823-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7838469
EAN/GTIN:
     4064161223599
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
TOOLCRAFT TO-7838469 SMD LED Stirnlampe akkubetrieben 2000 lm 200 h TO-7838469

TOOLCRAFT STIRNLAMPE 3IN1 2000LM

Dimmfunktion
3-in-1 Stirnlampe mit Taschenlampe und Mini-Arbeitslampe
Farbige Ladestandanzeige
Reflektierendes Band mit Logo aus rutschfestem Silikongummi für sicheren Sitz
Strahlwinkel am Stirnband von 0 - 180° einstellbar.
Strahlwinkel an der Taschenlampe 0 – 90° verstellbar
Speicherung der letzten Helligkeitseinstellung

Praktisches Licht für unterwegs
Selbst wenn man keine Hand frei hat, lässt sich mit der Toolcraft Kopflampe 3in1 2000LM jede Situation erhellen. Und zwar nicht nur als Stirnleuchte: Die Lichtquelle kann auch als Taschenlampe oder Mini-Arbeitsleuchte eingesetzt und mit dem Dimmer auf die richtige Helligkeit eingestellt werden. Die Toolcraft Kopflampe lässt sich über USB-C® aufladen und eine farbige Lade-anzeige weist auf den aktuellen Zustand des Akkus hin.

Reflektierendes Logo
Besonders clever: Für den Fall, dass der Akku doch einmal zu wenig Energie liefern, wurde auf dem rutschfesten Silikonstirnband ein reflektierendes Logo eingearbeitet, das auch bei Dunkelheit auf Restlicht reagiert. Dadurch können zum Beispiel Jogger oder Radfahrer auch bei Nacht von anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen werden.

Praktische Magnetfunktion
Der abnehmbare Taschenclip erleichtert das Mitnehmen der Lichtquelle und sollte man für eine Tätigkeit im Dunkeln beide Hände und eine feste Position für das Licht benötigen, kann die Lampe mit ihrem starken Magnet an jeder beliebigen Metallfläche zuverlässig fixiert werden. Der Lampenkopf kann für verschiedene Beleuchtungswinkel von 0 bis 180 Grad gedreht werden.

Ausstattung:
Wiederaufladbar
Abnehmbarer Taschen-Clip
USB-C®-Ladebuchse
Aus Aluminium
Der starke Magnet im hinteren Bereich haftet an jedem Material, damit Sie die Hände frei haben

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Batterien: 1 x 2600 mAh 18650 Li-Ion Akku · Betriebsspannung: 5 V/DC · Gewicht: 185 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (High): 1.5 h · Leuchtdauer (Low): 200 h · Leuchtdauer (max.): 200 h · Leuchtmittel-Typ: SMD LED · Leuchtweite (High): 155 m · Lichtstrom (High): 2000 lm · Lichtstrom (Low): 6 lm · Material: Aluminiumlegierung · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 127 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 27 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Taschenlampen-Besonderheiten: verstellbar,mit Gürtelclip,abnehmbar,mit Magnethalterung,mit USB-Schnittstelle · Wasserdicht (Details): Ja · Weitere technische Daten: Farbtemperatur: 6500 K
Aufladezeit: ~ 4 Stunden
Betriebszeit: 1,5 Std. - 200 Std. (max.)
Schutzart: IP68

Lieferumfang:
1 x LED-Leuchtelement mit Akku, 1x abnehmbares Stirnband (horizontal und vertikal), 1x abnehmbare Kunststoffhalterung, 1x abnehmbare Clipbefestigung, 1 x USB-C® Ladekabel, 1 x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 27 x 127 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
27 mm
Produktabmessung, Breite:
127 mm
Lichtstrom (Bereich):
1000 lm -
Marke:
TOOLCRAFT
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
SMD LED
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminiumlegierung
Taschenlampen-Besonderheiten:
verstellbar | mit Gürtelclip | abnehmbar | mit Magnethalterung | mit USB-Schnittstelle
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Leuchtweite (High):
155 m
Leuchtdauer (max.):
200 h
Leuchtdauer (High):
1.5 h
Leuchtdauer (Low):
200 h
Lichtstrom (High):
2000 lm
Lichtstrom (Low):
6 lm
Betriebsspannung:
5 V/DC
Batterien:
1 x 2600 mAh 18650 Li-Ion Akku
Wasserdicht (Details):
Ja
Gewicht, Hinweis:
inkl. Akku
Gewicht:
185 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Stirnlampe
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led akku, kopflampe led, kopflampe, TOOLCRAFT, TO-7838469
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
665
Frei Haus
ab € 64,75*
€ 83,01*
€ 4,00*
ab € 64,75*
€ 83,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12918115
ab € 17,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.