Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 10869 Z21 XL BOOSTER Digital-Booster DCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613103-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     10869
EAN/GTIN:
     9005033108694
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
Roco 10869 Z21 XL BOOSTER Digital-Booster DCC

Z21 XL BOOSTER

Die Z21 XL-Serie ist speziell an die Bedürfnisse der großen Spuren (0, 1, 2, G) angepasst und vereint die Vorteile und den Komfort des Z21 Systems mit hoher Ausgangsleistung.

Ausstattung:
Ausgangsleistung 6 A bei 20 V · Gleisformat DCC und Motorola · B-BUS · CAN-BUS · CDE-Schnittstelle · RailCom-Empfänger und Übertragung an Zentrale (CAN) · Kurzschlussweiterleitung an Zentrale (einstellbar) · Firmware-Update (CAN) · RailCom-Lücke einstellbar.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Digital-Format: DCC

Lieferumfang:
Z21®-Booster,B-Bus-Kabel,CAN-Kabel,Adapterkabel für die Stromversorgung,Steckklemme für die CDE-Schnittstelle,Steckklemme für den Gleisanschluss,Anleitung

Weitere Informationen:
Marke:
Roco
Digital-Format:
DCC
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Digital-Booster
Weitere Suchbegriffe: Roco, 10869, Z21 XL BOOSTER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 222,96*
€ 329,02*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 279,47*
€ 329,03*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 424,73*
€ 504,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,03*
€ 391,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,40*
€ 389,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,49*
€ 383,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,28*
€ 368,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,47*
€ 332,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.