Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning BENNING TA 7-16 Messadapter CEE-Stecker 16 A 5polig - Buchse 4 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613258-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044040
EAN/GTIN:
     4014651440401
Suchbegriffe:
CEE-Messadapter
CEE-Stecker
benning cee-messadapter
cee messadapter
Benning BENNING TA 7-16 Messadapter CEE-Stecker 16 A 5polig - Buchse 4 mm Schwarz

Messadapter zum Messen an 5-poligen 16 A CEE Steckdosen

Eigenschaften: 5 x 4 mm Sicherheitsmessbuchse (L1, L2, L3, N, PE)
Eindeutige Zuordnung der Messbuchsen durch Farben und Beschriftung
Universell einsetzbar durch 4 mm Sicherheitsmessbuchsen
Robustes Gehäuse

Der Messadapter ermöglicht mit einem Installationsprüfgerät oder Isolationsmultimeter die Prüfung von 5-poligen 16 A CEE Steckdosen. Messung von Riso, ZLoop/ZLine, RCD-Prüfung, Drehfeld, Spannung und Frequenz.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 16 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Buchse 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennstrom: 16 A

Hinweis:
Zur Verwendung mit den Installationsprüfgeräten BENNING IT 200, IT 130, IT 115, IT 105 und Isolationsmultimeter IT 101, IT 100 sowie allen gängigen Installationstestern und Multimetern.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Buchse 4 mm
Marke:
Benning
Typ (Hersteller-Typ):
BENNING TA 7-16
Nennstrom:
16 A
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Messadapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 16a, Benning, 044040, BENNING TA 7-16, messadapter, prüfadapter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,62*
€ 132,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,28*
€ 132,87*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,91*
€ 132,95*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 110,69*
€ 136,53*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 135,12*
€ 164,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,84*
€ 196,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,15*
€ 185,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,95*
€ 176,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,12*
€ 160,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044107
ab € 279,43*
Zubehör
Benning
044105
ab € 593,30*
Zubehör
Benning
044103-ISO
ab € 1.300,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.