Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM OSC350 Starthilfekabel 35 mm² Kupfer 4.5 m mit Kunststoffzangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613288-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     OSC350
EAN/GTIN:
     4062172220934
Suchbegriffe:
Starterkabel
Starthilfekabel
starthilfekabel 35mm² 4,5m
starterkabel
OSRAM OSC350 Starthilfekabel 35 mm² Kupfer 4.5 m mit Kunststoffzangen

Starthilfekabel OSC350

4.5 m Kabellänge
Bis zu 7 L Hubraum
900A Spitzenstromstärke
Schutz vor Überhitzung
Mehrstrangige Leiter aus reinem Kupfer
Isolierte Klemmen, Griffe und Kabeln

Mit einer Reihe von OSRAM Starthilfekabeln steht Motorrad, PKW, NKW Und LKW-Fahrern und Fahrerinnen jetzt eine schnelle und unkomplizierte Lösung zur Verfügung, um die Batterieleistung schnell zwischen einem Geber- und einem Empfängerfahrzeug zu übertragen und dadurch wieder fahrbereit zu werden. Die Kabel bestehen aus mehrstrangigen Leitern aus reinem Kupfer wodurch der Widerstand des Kabels äußerst gering ist und eine gleichbleibende und effektive Übertragung der Ladung ermöglicht wird. Es ist für Spannungen von 12 und 24V geeignet. Um einem hohen Verschleiß vorzubeugen ist es mit flexiblem und gleichzeitig widerstandsfähigem PVC ummantelt, die isolierten Griffe und die isolierten Klemmen sorgen für zusätzliche Sicherheit und Haltbarkeit. Durch die unterschiedliche Farbgebung der Kabel und der Griffe an den Klemmen verringert sich die Verwechslungsgefahr des Plus- und Minuspoles und somit auch die Gefahr eines falschen Anschlusses an die Batterie. Durch die im Lieferumfang enthaltene Aufbewahrungstasche können die Kabel platzsparend verstaut werden.

Ausstattung:
Zur Übertragung des Ladestroms, um auch nahezu vollständig entladene Batterien zu starten
Geeignet zum Starten von Fahrzeugen mit einem Benzin- oder Dieselmotor mit bis zu 5,5L Hubraum
Für eine kontinuierliche Stromübertragung und zum Schutz vor Überhitzung ist eine Dauerstromstärke von 350A gegeben
Das Kabel besteht aus mehrstrangigen Leitern aus reinem Kupfer, mit isolierten Klemmen, Griffen und Kabeln

Technische Daten:
Geeignet für Benzin-Motoren bis: 7000 cm³ · Geeignet für Diesel-Motoren bis: 7000 cm³ · Kabellänge: 4.5 m · Leitwert entspricht dem Querschnitt eines Kupferkabels von: 35 mm² · Material: Kupfer · Produktabmessung, Breite: 225 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 345 mm · Querschnitt (num): 35 mm² · Spannung (Details): 12&24 V · Starthilfekabel-Besonderheiten: mit Kunststoffzangen

Weitere Informationen:
Leitwert entspricht dem Querschnitt eines Kupferkabels von:
35 mm²
Kabellänge:
4.5 m
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
345 mm
Produktabmessung, Breite:
225 mm
Geeignet für Diesel-Motoren bis:
7000 cm³
Geeignet für Benzin-Motoren bis:
7000 cm³
Marke:
OSRAM
Starthilfekabel-Besonderheiten:
mit Kunststoffzangen
Material:
Kupfer
Querschnitt (num):
35 mm²
Spannung (Details):
12&24 V
Produkt-Art:
Starthilfekabel
Weitere Suchbegriffe: starterkabel 35 mm², OSRAM, OSC350, Überbrücken, Überbrückungskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 138,92*
€ 174,97*
Frei Haus
ab € 102,02*
€ 174,97*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 196,68*
€ 244,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,97*
€ 208,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,51*
€ 205,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,08*
€ 196,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.