Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer MP 100 Maniküre-Pediküre-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613401-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     57068
EAN/GTIN:
     4211125570682
Suchbegriffe:
Elektrische Nagelfeile
Fusspflege-Gerät
Fusspflegegerät
Maniküre-Gerät
Beurer MP 100 Maniküre-Pediküre-Set

Beurer MP 100 Maniküre-/Pedikürestation

Stufenlos regelbar, Rechts-/Linkslauf
Inkl. 10 Profi-Aufsätzen aus Saphir und Filz
Mit rutschfester Griff-Fläche
Inkl. 30 Einwegaufsätzen aus Sandpapier

Die Maniküre- und Pediküre-Station ermöglicht Ihnen eine professionelle Nagel- und Fußpflege zu Hause. Feilen und polieren Sie Ihre Fingernägel und Fußnägel für ein gepflegtes Erscheinungsbild.

Ausstattung:
Stufenlos regelbar, Rechts-/Linkslauf
Inkl. 10 Profi-Aufsätzen aus Saphir und Filz
Mit rutschfester Griff-Fläche
Inkl. 30 Einwegaufsätzen aus Sandpapier
Sicherheitsverriegelung
Integrierte Adapteraufbewahrung
Inkl. Schutzkappe für Nagelstaub
Drehzahl: 5.000 U/min. - 20.000 U/min. ±20 %
Netzbetrieb
Inkl. Aufbewahrungsbox

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): Eingang: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A
Ausgang: 15,0 V Gleichspannung 2,0 A, 30,0 W · Gewicht: 1180 g · Produktabmessung, Breite: 235 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Weitere technische Daten: Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: ≥ 88,22 %
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10%): ≥ 88,08 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast: ≤ 0,065 W

Lieferumfang:
MP 100,10 Profi-Aufsätze,30 Einwegaufsätzen,Aufbewahrungsbox,Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 220 x 235 x 110 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
235 mm
Marke:
Beurer
Betriebsspannung (Details):
Eingang: 100-240 V~|ツ| 50/60 Hz|ツ| 0|ツ|8 A<br>Ausgang: 15|ツ|0 V Gleichspannung 2|ツ|0 A|ツ| 30|ツ|0 W
Gewicht:
1180 g
Produkt-Art:
Maniküre-Pediküre-Set
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 105,73*
€ 131,03*
1
Frei Haus
ab € 110,84*
€ 145,16*
3
Frei Haus
ab € 122,22*
€ 150,16*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 120,30*
€ 150,26*
3
Frei Haus
ab € 126,03334*
€ 153,32334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,05*
€ 176,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,52*
€ 170,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,66*
€ 160,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.