Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer MP 64 Set Maniküre-Pediküre-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613405-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     57037
EAN/GTIN:
     4211125570378
Suchbegriffe:
Elektrische Nagelfeile
Fusspflege-Gerät
Fusspflegegerät
Maniküre-Gerät
Beurer MP 64 Set Maniküre-Pediküre-Set

Beurer MP 64 Maniküre-Pediküre-Set

Kraftvolles Akkugerät für eine flexible, kabellose Anwendung
Für gepflegte Hände und Füße
3 Geschwindigkeitsstufen, Rechts/ Linkslauf
Inkl. 10 hochwertigen Aufsätze

Schöne Fuß- und Fingernägel im Handumdrehen! Mit dem MP 64 Maniküre-/Pediküre Set können Sie bequem zu Hause Ihre Nägel pflegen - und das durch den eingebauten Akku ganz ohne störendes Kabel.

Ausstattung:
Kraftvolles Akkugerät für eine flexible, kabellose Anwendung
Für gepflegte Hände und Füße
Magic LED-Display – erscheint nur bei Betrieb
3 Geschwindigkeitsstufen, Rechts/ Linkslauf
Inkl. 10 hochwertigen Aufsätzen: Saphirkegel und Filzkegel, Saphirscheibe, grob und fein, Zylinderfräser, Flammenfräser, Saphirfräser und Nadelfräser, Saphir-Hornhautschleifer, Hornhautschleifer aus Kristallsand
Mit Micro-USB Anschluss
Abschaltautomatik nach 20 Min.
Ergonomisches Design verhindert Abrutschen während der Behandlung
LED-Licht
Aufsätze für Diabetiker geeignet
Inkl. Schutzkappe für Nagelstaub
Inkl. Aufbewahrungs-Etui

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 100-240 V · Geschwindigkeitsstufen: 3 · Gewicht: 133 g · Produktabmessung, Breite: 37 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 155 mm · Weitere technische Daten: Durchschnittliche Effizienz im Betrieb ≥ 73,62 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast ≤ 0,09 W
Li-ion-Akku Kapazität: 1500 mAh
Nennspannung: 3,7 V
Drehzahl 3.200/3.800/4.400 U/min ± 15 %
Ladezeit 2 h

Lieferumfang:
MP 64,10 Aufsätze,Ladekabel,Schutzkappe,Etui,Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 155 x 37 x 38 mm
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
155 mm
Produktabmessung, Breite:
37 mm
Marke:
Beurer
Betriebsspannung (Details):
100-240 V
Geschwindigkeitsstufen:
3
Gewicht:
133 g
Produkt-Art:
Maniküre-Pediküre-Set
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,70*
ab € 45,02*
€ 58,30*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 55,05*
€ 70,67*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 63,33*
€ 80,39*
1
€ 4,00*
ab € 61,71*
€ 80,39*
1
€ 3,50*
ab € 64,14*
€ 81,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.