Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BM 51 easyClip Blutdruckmessgerät 65204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613416-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     65204
EAN/GTIN:
     4211125652043
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Beurer BM 51 easyClip Blutdruckmessgerät 65204

Beurer BM 51 easyClip Oberarm-Blutdruckmessgerät

Innovative easyClip-Manschette: Einfaches Anlegen mit nur einem Handgriff
Inflation-Technology: Schnelle und komfortable Messung bereits während des Aufpumpens
Weiß beleuchtetes, gut ablesbares XL-Display
Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm

easyClip - die Manschette neu gedacht.
Insbesondere ältere Menschen haben häufig Schwierigkeiten mit der korrekten Anlage der Blutdruckmanschette am Oberarm. Unsere innovative easyClip-Manschette können Sie mit nur einem Handgriff anlegen - für eine noch einfachere, schnellere und komfortablere Messung.

Ausstattung:
Innovative easyClip-Manschette: Für Oberarmumfänge von 22-42 cm
Inflation-Technology
gut ablesbares XL-Display
Risiko-Indikator
Arrhythmie-Erkennung
2x100 Speicherplätze
Durchschnittswertberechnung aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage
Netzteilfähig (separat erhältlich)
Datum und Uhrzeit
Abschaltautomatik
Meldung bei Anwendungsfehlern
Automatische Druckvorwahl und Luftablass

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): systolisch ±3 mmHg, diastolisch ±3 mmHg,
Puls ±5% des angezeigten Wertes · Messbereich(e): Manschettendruck 0–300 mmHg,
systolisch 60–255 mmHg,
diastolisch 40–200 mmHg,
Puls 40–199 Schläge/Minute · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x), inkl. · Weitere technische Daten: Oszillometrisch, nicht invasive Blutdruckmessung am Oberarm
Abmessungen L 138 mm x B 103 mm x H 46 mm
Gewicht Ungefähr 570 g
(ohne Batterien, mit Manschette)
Zul. Betriebsbedingungen
+10°C bis +40°C, ≤85% relative
Luftfeuchte (nicht kondensierend),
700hPa-1060hPa Umgebungsdruck
Zul. Aufbewahrungsbedingungen
-20°C bis +50°C, ≤85% relative
Luftfeuchte (nicht kondensierend),
700hPa-1060hPa Umgebungsdruck
Stromversorgung 4x 1,5 V AA Batterien
Batterie-Lebensdauer Für ca. 500 Messungen, je nach Höhe
des Blutdrucks bzw. Aufpumpdruck
Klassifikation Interne Versorgung, IP22, kein AP oder
APG, Dauerbetrieb, Anwendungsteil
Typ BF

Lieferumfang:
BM 51 easyClip,easyClip-Oberarmmanschette (22-42 cm),Aufbewahrungstasche,4x 1,5V AA Batterien LR6,Gebrauchsanweisung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Beurer
Genauigkeit (Details):
systolisch ±3 mmHg|ツ| diastolisch ±3 mmHg|ツ| <br>Puls ±5% des angezeigten Wertes
Messbereich(e):
Manschettendruck 0–300 mmHg|ツ| <br>systolisch 60–255 mmHg|ツ| <br>diastolisch 40–200 mmHg|ツ| <br>Puls 40–199 Schläge/Minute
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x)|ツ| inkl.
Produkt-Art:
Blutdruckmessgerät
Weitere Suchbegriffe: blutdruck-messgerät digital oberarm, blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät digital, Beurer, 65204, BM 51 easyClip
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 45,38*
€ 62,43*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 48,89*
€ 62,44*
1
€ 3,50*
ab € 54,23*
€ 67,47*
4
Frei Haus
ab € 60,6825*
€ 72,8125*
4
Frei Haus
ab € 62,415*
€ 74,265*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.