Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BF 410 Signature Line Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=200 kg Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613473-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     73573
EAN/GTIN:
     4211125735739
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Beurer BF 410 Signature Line Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=200 kg Weiß

Beurer BF 410 Signature Line white Diagnosewaage

Beleuchtetes XXL-Display für beste Lesbarkeit
Große Trittfläche aus 8 mm Sicherheitsglas
Gewicht, Körperfett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse; Kalorienanzeige AMR/BMR
Besonders hohe Tragkraft bis 200 kg
Mit BMI Berechnung

Edles SignatureLine-Design trifft auf komfortable XXL-Breite! Die Diagnosewaage zeigt alle Werte an und interpretiert sie direkt für Sie.

Ausstattung:
Beleuchtetes XXL-Display für beste Lesbarkeit
Große Trittfläche aus 8 mm Sicherheitsglas
Gewicht, Körperfett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse; Kalorienanzeige AMR/BMR
Besonders hohe Tragkraft bis 200 kg
Mit BMI Berechnung
Mit Interpretation der Messwerte
5 Aktivitätsgrade
Geschlossene Unterseite
Einschalttechnik: Quick Start
Umstellung von kg, lb, st
Elektroden aus gebürstetem Edelstahl
Benutzer-Speicherplätze: 10
Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
Zifferngröße: 45 mm

Technische Daten:
Anzahl Speicherplätze: 10 · Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Weiß · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht,BMI Ermittlung,Kalorienbedarf,Knochengewicht,Körperfett,Körperwasser,Muskelmasse · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (3x) inkl. · Wägebereich (max.): 200 kg

Lieferumfang:
Waage,Batterien,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 350 x 300 x 28 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Beurer
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht | BMI Ermittlung | Kalorienbedarf | Knochengewicht | Körperfett | Körperwasser | Muskelmasse
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Anzahl Speicherplätze:
10
Wägebereich (max.):
200 kg
Stromversorgung:
Micro-Batterie (3x) inkl.
Produkt-Art:
Körperanalysewaage
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 37,915*
€ 48,835*
1
€ 4,00*
ab € 35,68*
€ 49,17*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 39,02*
€ 50,24*
4
Frei Haus
ab € 39,4875*
€ 50,8275*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 42,53*
€ 54,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.