Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BF 600 Style BT Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613474-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     74940
EAN/GTIN:
     4211125749408
Suchbegriffe:
Beurer
74940
BF 600 Style BT
Körperwaage
Beurer BF 600 Style BT Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180 kg

Beurer BF 600 Style Diagnosewaage BT

Automatische Datenübermittlung innerhalb der Bluetooth® -Reichweite nach Öffnen der App
Gewicht, Körperfett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse; Kalorienanzeige AMR/BMR
Mit BMI Berechnung
8 Benutzer mit autom. Benutzererkennung
Weiß beleuchtetes Display

Die Diagnosewaage mit BMI Berechnung und Bluetooth® sorgt für Übersicht über Ihre Gesundheitsdaten. Der "beurer HealthManager" unterstützt die Analyse Ihrer Werte.

Ausstattung:
Automatische Datenübermittlung innerhalb der Bluetooth® -Reichweite nach Öffnen der App
Gewicht, Körperfett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse; Kalorienanzeige AMR/BMR
Mit BMI Berechnung
8 Benutzer mit autom. Benutzererkennung
Weiß beleuchtetes Display
Moderne Sensortastenbedienung
Elektroden aus gebürstetem Edelstahl
5 Aktivitätsgrade
Benutzer-Speicherplätze: 8
Messwert-Speicherplätze: 30
Einschalttechnik: Quick Start
Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
Tragkraft: 180 kg
Zifferngröße: 26 mm
Freier Download "beurer HealthManager"

Technische Daten:
Anzahl Speicherplätze: 8 · Datenanalyse: Android-App,iOS-App · Datenübertragung: Bluetooth · Genauigkeit (Details): 100 g · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht,BMI Ermittlung,Kalorienbedarf,Knochengewicht,Körperfett,Körperwasser,Muskelmasse · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), inkl. · Wägebereich (max.): 180 kg

Lieferumfang:
Waage,Batterien,Anleitung

Systemvoraussetzungen:
iOS 14.0 und Android™ 8.0, ab Bluetooth® 4.2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 300 x 21 mm
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht | BMI Ermittlung | Kalorienbedarf | Knochengewicht | Körperfett | Körperwasser | Muskelmasse
Datenanalyse:
Android-App | iOS-App
Datenübertragung:
Bluetooth
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Anzahl Speicherplätze:
8
Wägebereich (max.):
180 kg
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x)|ツ| inkl.
Produkt-Art:
Körperanalysewaage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,91*
€ 48,43*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 37,72*
€ 48,44*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 37,90*
€ 49,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,04*
€ 52,53*
8 Tage
5
€ 6,99*
ab € 45,41*
€ 58,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.