Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer GS 206 Squares Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613495-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     75663
EAN/GTIN:
     4211125756635
Suchbegriffe:
Beurer
75663
GS 206 Squares
Körperwaage
Beurer GS 206 Squares Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=150 kg

Beurer GS 206 Squares Glaswaage

Mit blau hinterleuchtetem Display
Motivdruck mit Mosaik Optik
Große LCD-Anzeige mit blauer Beleuchtung
Motivdruck
Einschalttechnik: Quick Start
Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
Zifferngröße: 40 mm

Mosaikoptik im Badezimmer. Die Glaswaage mit Motivdruck, großer LCD-Anzeige und Abschaltautomatik macht es möglich.

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): 100 g · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle (2x), inkl. · Wägebereich (max.): 150 kg

Lieferumfang:
Waage,Knopfzellen,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 300 x 19 mm
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Wägebereich (max.):
150 kg
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle (2x)|ツ| inkl.
Produkt-Art:
Digitale Personenwaage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,57*
€ 26,28*
€ 5,00*
ab € 19,06*
€ 26,29*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,19*
€ 27,52*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,27*
€ 29,10*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 22,24*
€ 30,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.