Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HK 54 Cosy Heizkissen 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613521-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     21616
EAN/GTIN:
     4211125216160
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
Heiz-Nackenkissen
Nacken-Heizkissen
Beurer HK 54 Cosy Heizkissen 100 W

Beurer HK 54 Cosy Schulter-/Nacken-Heizkissen

Extra weiche Oberfläche
Atmungsaktiv
Anschmiegsam und hautsympathisch
Schnellheizung
3 Temperaturstufen

Versorgen Sie Ihre Schultern und den Nacken mit wohliger Wärme. Die extra weiche Oberfläche aus Flauschfaser und das atmungsaktive Material sorgen für besonderen Komfort.

Ausstattung:
Extra weiche Oberfläche
Atmungsaktiv
Anschmiegsam und hautsympathisch
Schnellheizung
3 Temperaturstufen
Beurer Sicherheitssystem (BSS)
Abschaltautomatik nach ca. 90 Min.
Präzise elektronische Temperaturregelung
Beleuchtete Temperaturstufen
Abnehmbarer Schalter
Flauschfaser-Heizkörper
Heizkörper: Maschinenwäsche bei 30 °C
Oeko-Tex® Standard 100 (06.0.43510 Hohenstein HTTI)

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 3 · Gewicht: 770 g · Leistung: 100 W · Produktabmessung, Breite: 520 mm · Produktabmessung, Länge: 560 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
HK 54,Schalter,Gebrauchsanweisung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 560 mm x 520 mm
Produktabmessung, Länge:
560 mm
Produktabmessung, Breite:
520 mm
Marke:
Beurer
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistung:
100 W
Anzahl Schaltstufen:
3
Gewicht:
770 g
Produkt-Art:
Heizkissen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,16*
€ 47,57*
€ 5,00*
ab € 41,06*
€ 52,58*
Frei Haus
ab € 42,32*
€ 54,14*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 43,36*
€ 54,89*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 53,88*
€ 68,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.