Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eneloop eneloop pro HR06 +Box Mignon (AA)-Akku NiMH 2500 mAh 1.2 V 4 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613872-BP
Hersteller:
     Sanyo
Herst.-Nr.:
     52333180
EAN/GTIN:
     5410853065036
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
eneloop eneloop pro HR06 +Box Mignon (AA)-Akku NiMH 2500 mAh 1.2 V 4 St.

Panasonic Mignon-Akku eneloop Pro, 4er

Kapazität 2500 mAh
Hohe Leistungsfähigkeit
Geringe Selbstentladung

Mit einer Kapazität von 2450 mAh ist dieser Akku besonders gut für Geräte mit hohem Stromverbrauch. Auch die vorgeladene eneloop Pro kombiniert die Vorteile einer Batterie und eines Akkus. Somit sind die Akkus sofort nach dem Kauf einsatzbereit. Durch die geringe Selbstentladung sind auch nach 1. Jahr Lagerung noch bis zu 85% der Kapazität verfügbar. Die Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit wird durch 500 Ladezyklen gewährleistet.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mignon (AA) · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR6,HR06,CEF80,RB104358,LR06,AA,LR6,AAB4E,AM3,M,MN1500,815,E91,LR6N,15A,KAA,R6,R06,BA3058,U7524,UM3,Mignon,V1500PX · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Gewicht: 30 g · Kapazität (mAh, Ah): 2500 mAh · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14.3 mm · Spannung: 1.2 V · Wiederaufladbar: Ja

Lieferumfang:
4 Mignon-Akkus,Batteriebox

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR6 | HR06 | CEF80 | RB104358 | LR06 | AA | LR6 | AAB4E
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14.3 mm x 50.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2500 mAh
Produktabmessung, Ø:
14.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
50.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
eneloop
Typ (Hersteller-Typ):
eneloop pro HR06 +Box
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
30 g
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Akku
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
934
1
€ 4,95*
ab € 16,51*
€ 22,52*
1
€ 4,00*
ab € 16,95*
€ 23,47*
10
Frei Haus
ab € 20,80*
€ 23,78*
10
Frei Haus
ab € 20,936*
€ 24,016*
Lager 102
133
1
Frei Haus
ab € 20,78*
€ 28,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,63*
€ 34,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,32*
€ 33,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,11*
€ 31,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,95*
€ 28,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,43*
€ 27,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,22*
€ 27,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,85*
€ 27,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,78*
€ 24,73
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 5,195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.