Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordes Haussicherheit CC-4100 Kohlenmonoxid-Melder batteriebetrieben detektiert Kohlenmonoxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613960-BP
Hersteller:
     Cordes Haussicherheit
Herst.-Nr.:
     CC-4100
EAN/GTIN:
     4260030920488
Suchbegriffe:
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
co melder
Cordes Haussicherheit CC-4100 Kohlenmonoxid-Melder batteriebetrieben detektiert Kohlenmonoxid

CC-4100 Kohlenmonoxidmelder 10 Jahre

Sensor mit 10 Jahren Lebensdauer
Mit LED-Display
Mit Temperaturanzeige

Sehr guter kompakter Kohlenmonxidmelder mit allen erforderlichen Extras wie Temperaturanzeige und 10-Jahres-Sensor.

Ausstattung:
Elektrochemischer Sensor mit 10 Jahren Lebensdauer
Getestet nach EN 50291-1:2018
Selbsttest-Funktion und Stummschaltfunktion
Batterien im Lieferumfang enthalten
Automatische Helligkeitsanpassung der Power-Anzeige
Integrierter Warnton: 85 dB(A)
Höchstwertspeicher.

Technische Daten:
Gewicht: 140 g · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 79 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Einsatztemperatur: -20 °C bis +50 °C

Sensorlebensdauer: 10 Jahre
Sensorkalibrierung: Gemäß EN 50291-1:2018 · detektiert: Kohlenmonoxid

Lieferumfang:
CC-4100 Kohlenmonxidmelder,Bedienungsanleitung deutsch/englisch,2 x AA Alkaline-Batterie,Montageset mit 2 Dübeln und 2 Schrauben.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 119 x 79 x 30 mm
detektiert:
Kohlenmonoxid
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
79 mm
Produktabmessung, Breite:
119 mm
Marke:
Cordes Haussicherheit
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Gewicht:
140 g
Produkt-Art:
Kohlenmonoxid-Melder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Cordes Haussicherheit, CC-4100, Cordes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 21,85*
€ 31,27*
€ 4,00*
ab € 15,88*
€ 31,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.