Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics 41308 Funkklingel Empfänger beleuchtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2614231-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     41308
EAN/GTIN:
     4250109132898
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
m-e modern-electronics 41308 Funkklingel Empfänger beleuchtet

Bell-510 RX Mobiler Empfänger für Funk-Türglocken mit Flip-Plug

Vollflächige optische Klingelanzeige: 7 LED-Farben auswählbar
Funktionswahlschalter: Sound + Licht/Nur Sound/Nur Licht
Erweiterbar mit bis zu 4 Sendern und mehreren Empfängern

Bell-510 RX Mobiler Empfänger für Funk-Türglocken mit Flip-Plug.

Ausstattung:
Spannungsversorgung mit 230 V/50 Hz oder Betrieb mit eingebautem Akku
Mobiler Betrieb mit bis zu 4 Wochen Nutzungsdauer pro Akkuladung
Akku-Kontrollleuchte
Bequemes Aufladen mit dem Klapp-Netzstecker für den mobilen und stationären Einsatz
Eingebauter Repeater: Erhöht die Funk-Reichweite von weiteren m-e Sendern und Empfängern
Lautstärke einstellbar.

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 434 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Empfänger · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke-Einstellung: Individuell einstellbar · Melodien (Anzahl): 16 · Optische Signalisierung: aus 7 LED-Farben auswählbar · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 41 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 500 m · Türklingel-Besonderheiten: beleuchtet

Lieferumfang:
1 x Funk-Türglocke (Empfänger).

Systemvoraussetzungen:
Sie benötigen mindestens einen Sender aus der BELL- oder FG-Serie von m-e.

Hinweis:
Die neuen BELL-500 Modelle sind mit allen Komponenten der BELL- und FG-Serien kompatibel und können nach Ihren Wünschen erweitert und kombiniert werden.
Die volle Reichweite von bis zu 500 Metern (Freifeld) sowie sämtliche 16 Klingeltöne sind nur bei ausschließlicher Verwendung von BELL-500 Komponenten verfügbar. Bei der Verwendung von BELL-500 Komponenten mit Sendern oder Empfängern aus der FG- oder BELL-Serie beträgt die Funk-Reichweite max. 300 Meter und es stehen nur 8 Melodien zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 80 x 80 x 41 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
41 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
m-e modern-electronics
Türklingel-Besonderheiten:
beleuchtet
Funk-Türklingel-Komponente:
Empfänger
Reichweite max. (im Freifeld):
500 m
Melodien (Anzahl):
16
Optische Signalisierung:
aus 7 LED-Farben auswählbar
Frequenz (LOV):
434 MHz
Lautstärke-Einstellung:
Individuell einstellbar
Produkt-Art:
Funkklingel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, me micro-electric funk-gong, funk gong, funkgong 500m, m-e modern-electronics, 41308, Bell-510 RX, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,91*
€ 53,51*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 40,25*
€ 53,52*
€ 3,50*
ab € 54,29*
€ 71,11*
6 Tage
18
€ 6,99*
ab € 79,65*
€ 102,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.