Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics Odyon pro WE10/230 230 V Funk-Wandempfänger/-sender 1-Kanal Reichweite max. (im Freifeld) 4000 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2614235-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     56503
EAN/GTIN:
     4250109172122
Suchbegriffe:
m-e modern-electronics
56503
pro WE10/230
Funksteuerung
m-e modern-electronics Odyon pro WE10/230 230 V Funk-Wandempfänger/-sender 1-Kanal Reichweite max. (im Freifeld) 4000 m

ODYON pro WE10/230 Funk-Wandempfänger 1-Kanal 230 V

Eingebauter Repeater erhöht die Reichweite
Wahlschalter für 3 Schaltmodi
Bidirektionaler Empfänger

Der ODYON pro WE10/230 Funk-Wandempfänger 1-Kanal 230 V ist kompatibel mit allen Geräten aus der ODYON pro Serie.

Ausstattung:
Potentialfreier Wechselkontakt (Schaltleistung max. AC 230 V / 5 A; DC 30 V / 5 A)
Zeitverzögertes Schalten wählbar von 0 bis 60 Sekunden
Schaltdauer einstellbar von 0 bis 60 Sekunden
Funk-Reichweite bis zu 4000 m (abhängig von der Umgebung, Antennentyp am Wandempfänger und Einbindung von Repeatern)
Eingebauter Repeater erhöht die Reichweite von anderen ODYON pro-Geräten
Wahlschalter für 3 Schaltmodi: Schalten/Toggle/Taster
Bidirektionaler Empfänger - Sender und Empfänger in einem Gerät (Transceiver)
Sende- und Empfangskontrolle
Kompatibel mit allen Geräten aus der Serie ODYON pro (869,5 MHz).

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Kanäle: 1 · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 869.5 MHz · Kanäle (LOV - nur für Titel): 1-Kanal · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 110 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 4000 m · Serie (Haustechnik): Odyon · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
1 x Funk-Wandempfänger,Kabelverschraubungen.

Systemvoraussetzungen:
Sie benötigen mindestens einen Funk-Sender oder einen weiteren Funk-Wandempfänger aus der ODYON pro-Serie von m-e.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 105 x 50 x 110 mm
Anzahl Kanäle:
1
Produktabmessung, Tiefe:
110 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
m-e modern-electronics
Kanäle (LOV - nur für Titel):
1-Kanal
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
Odyon
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Reichweite max. (im Freifeld):
4000 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Frequenz (LOV):
869.5 MHz
Produkt-Art:
Funk-Wandempfänger/-sender
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Funk-Fernsteuerung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
175
Frei Haus
ab € 115,04*
€ 144,79*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 180,15*
€ 221,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,79*
€ 172,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,32*
€ 170,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
m-e modern-electronics
56500
ab € 28,46*
Sonstiges
m-e modern-electronics
56501
ab € 29,64*
Sonstiges
m-e modern-electronics
56502
ab € 32,24*
Sonstiges
m-e modern-electronics
56513
ab € 15,46*
Sonstiges
m-e modern-electronics
56512
ab € 19,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.