Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics Odyon pro WE40/24 12 V, 24 V Funk-Wandempfänger/-sender 4-Kanal Reichweite max. (im Fre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2614240-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     56508
EAN/GTIN:
     4250109172177
Suchbegriffe:
m-e modern-electronics
56508
pro WE40/24
Funksteuerung
m-e modern-electronics Odyon pro WE40/24 12 V,24 V Funk-Wandempfänger/-sender 4-Kanal Reichweite max. (im Freifeld) 4000 m

ODYON pro WE40/24 Funk-Wandempfänger 4-Kanal 230V

Eingebauter Repeater erhöht die Reichweite
Wahlschalter für 3 Schaltmodi
Bidirektionaler Empfänger

Der ODYON pro WE40/24 Funk-Wandempfänger 4-Kanal 24 V ist kompatibel mit allen Geräten aus der ODYON pro Serie.

Ausstattung:
Zeitverzögertes Schalten wählbar von 0 bis 60 Sekunden
Schaltdauer einstellbar von 0 bis 60 Sekunden
Funk-Reichweite bis zu 4000 m (abhängig von der Umgebung, Antennentyp am Wandempfänger und Einbindung von Repeatern)
Eingebauter Repeater erhöht die Reichweite von anderen ODYON pro-Geräten
Wahlschalter für 3 Schaltmodi: Schalten/Toggle/Taster
Bidirektionaler Empfänger - Sender und Empfänger in einem Gerät (Transceiver)
Sende- und Empfangskontrolle
Kompatibel mit allen Geräten aus der Serie ODYON pro (869,5 MHz).

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Kanäle: 4 · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 12 V,24 V · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 869.5 MHz · Kanäle (LOV - nur für Titel): 4-Kanal · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 110 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 4000 m · Serie (Haustechnik): Odyon · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Stromversorgung: 12 V - 24 V AC oder DC; ca. 1 W
Schaltkontakt: max. 230 V/7 A

Lieferumfang:
1 x Funk-Wandempfänger,Kabelverschraubungen.

Systemvoraussetzungen:
Sie benötigen mindestens einen Funk-Sender oder einen weiteren Funk-Wandempfänger aus der ODYON pro-Serie von m-e.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 105 x 50 x 110 mm
Anzahl Kanäle:
4
Produktabmessung, Tiefe:
110 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
m-e modern-electronics
Kanäle (LOV - nur für Titel):
4-Kanal
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
Odyon
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Reichweite max. (im Freifeld):
4000 m
Betriebsspannung:
12 V | 24 V
Einsatzort:
Innenbereich
Frequenz (LOV):
869.5 MHz
Produkt-Art:
Funk-Wandempfänger/-sender
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Funk-Fernsteuerung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 169,19*
€ 209,30*
8 Tage
31
Frei Haus
ab € 269,11*
€ 325,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,30*
€ 249,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,98*
€ 247,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,18*
€ 235,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,06*
€ 221,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,19*
€ 201,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
m-e modern-electronics
56500
ab € 28,59*
Sonstiges
m-e modern-electronics
56501
ab € 29,54*
Sonstiges
m-e modern-electronics
56502
ab € 32,09*
Sonstiges
m-e modern-electronics
56513
ab € 15,44*
Sonstiges
m-e modern-electronics
56512
ab € 19,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.