Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely RE-7842771 Getriebemotor 12 V 1:53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2614257-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7842771
EAN/GTIN:
     4064161224367
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
getriebemotor
Reely RE-7842771 Getriebemotor 12 V 1:53

REELY 12V GETRIEBEMOTOR IG16-04 1:53

Planetengetriebe
Gleitlager

Reely 12 V Getriebemotor zum universellen Einsatz in allen Bereichen des Modellbaus.

Ausstattung:
Metallgehäuse
16T Kolben

Technische Daten:
Dauer-Drehzahl: 117 U/min · Drehmoment (max.) (Details): 193 g/cm · Gewicht: 45 g · Leerlauf-Drehzahl (Nennspannung): 8000 U/min · Leerlaufstrom: 50 mA · Motor-Typ: carbon-brush/metal-brush · Nennspannung: 12 V · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 60.45 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Untersetzung: 1:53 · Untersetzung (Details): 1/53 · Wellen-Ø: 3 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 16 mm x 16 mm
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
60.45 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Marke:
Reely
Untersetzung:
1:53
Nennspannung:
12 V
Dauer-Drehzahl:
117 U/min
Drehmoment (max.) (Details):
193 g/cm
Leerlaufstrom:
50 mA
Untersetzung (Details):
1/53
Wellen-Ø:
3 mm
Motor-Typ:
carbon-brush/metal-brush
Leerlauf-Drehzahl (Nennspannung):
8000 U/min
Gewicht:
45 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: Reely, RE-7842771, Getriebe-Motor, Elektro Getriebemotor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,94*
€ 46,02*
Lager 102
305
Frei Haus
ab € 35,58*
€ 46,03*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 41,66*
€ 53,21*
€ 3,50*
ab € 52,83*
€ 66,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.