Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO DO637ED Heizdecke 160 W Dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2614294-BP
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO637ED
EAN/GTIN:
     5411397156112
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
Bettüberwurf
Sofaüberwurf
DOMO DO637ED Heizdecke 160 W Dunkelblau

DOMO Elektrische Soft-Heizdecke

10 Stunden Timer
Schnelles Aufheizen
10 Wärme Einstellungen

Als Überwurf geeignet Wärmetherapie lindert Schmerzen und Arthrose und stimuliert die Blutkreislauf. Für eine optimale Wärmewirkung am Körper.

Ausstattung:
10 Heizstufen
Timer bis zu 10 Stunden
Schnelles Aufheizen (160 W)
Abnehmbares Netzkabel – einfach von Hand waschbar
Material: Flanell-Fleece für zusätzlichen Komfort und Weichheit
Überhitzungsschutz
Kabel: +/- 2,30 m

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 10 · Herstellerfarbe: Dunkelblau · Leistung: 160 W · Produktabmessung, Breite: 1300 mm · Produktabmessung, Länge: 1800 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
Heizdecke Soft,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 1800 mm x 1300 mm
Herstellerfarbe:
Dunkelblau
Produktabmessung, Länge:
1800 mm
Produktabmessung, Breite:
1300 mm
Marke:
DOMO
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistung:
160 W
Anzahl Schaltstufen:
10
Produkt-Art:
Heizdecke
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Tagesdecke, Überwurfdecke, bettüberwurf, DOMO, DO637ED, Wärmetherapie, wärmekissen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,56*
€ 78,25*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 60,99*
€ 78,27*
€ 3,50*
ab € 66,78*
€ 84,65*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 119,91*
€ 149,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.