Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO DO636K Nacken-, Schulter-Heizkissen 100 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2614295-BP
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO636K
EAN/GTIN:
     5411397156150
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
Heiz-Nackenkissen
Nacken-Heizkissen
DOMO DO636K Nacken-, Schulter-Heizkissen 100 W Grau

DOMO Nacken- und Rückenwärmer, XL

9 Einstellungen
Automatische Abschaltung nach 90 Min.
Überhitzungsschutz

Geeignet für Rücken sowie für Nacken und Schultern Wärmetherapie lindert Schmerzen und Arthrose und regt den Blutkreislauf an. Einfaches Anziehen für eine optimale Wärmewirkung am Körper.

Ausstattung:
9 Wärmeeinstellungen
Schnelle Erwärmung (100 W)
Abnehmbares Stromkabel - leicht von Hand waschbar
Material: Flanell-Fleece für zusätzlichen Komfort und Weichheit
Automatische Ausschaltung nach 90 Min.
Überhitzungsschutz
Farbe: Teddygrau
Netzkabel: +/- 2,30 m

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 9 · Herstellerfarbe: Grau · Leistung: 100 W · Produktabmessung, Breite: 600 mm · Produktabmessung, Länge: 900 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
Nacken- und Rückenwärmer,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 900 mm x 600 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
900 mm
Produktabmessung, Breite:
600 mm
Marke:
DOMO
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistung:
100 W
Anzahl Schaltstufen:
9
Produkt-Art:
Nacken-|ツ| Schulter-Heizkissen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Nacken-Rückenheizkissen, Nacken-Rückenkissen, Nackenheizkissen, Nackenwärmer, Rückenwärmer, domo heizkissen, rückenwärmer, DOMO, DO636K, Wärmetherapie, wärmekissen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,43*
€ 57,39*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 43,13*
€ 57,40*
€ 3,50*
ab € 58,19*
€ 73,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.