Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 990-00120 Profi Penlight akkubetrieben LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2614299-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     990-00120
EAN/GTIN:
     4013674189854
Suchbegriffe:
Cliplampe
Clipleuchte
Stiftlampe
Stiftleuchte
Ansmann 990-00120 Profi Penlight akkubetrieben LED Schwarz

Profi-Penlight PL210R

Haupt- und Zusatzleuchte
Wiederaufladbar
360° drehbarer Standfuß

Wiederaufladbare Akku-Werkstattlampe für den professionellen Einsatz. Profi-Werkstattleuchte mit SMD LED und Zusatzleuchte am Lampenkopf. 360° drehbarer Standfuß mit integriertem Haltemagnet, zustzlicher Halteclip mit Magnet an der Rückseite.

Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (High): 2.5 h · Leuchtdauer (Low): 5 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 30 m · Lichtstrom (High): 210 lm · Lichtstrom (Low): 90 lm · Material: ABS Kunststoff · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: Schutzart IP20 / IK07 · Li-Ion 3.7V / 2100mAh (inkl.) · Ladezeit ca. 3 h

Lieferumfang:
Profi-Penlight PL210R,Micro-USB Kabel,Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Ansmann
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz
Material:
ABS Kunststoff
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Leuchtweite (High):
30 m
Leuchtdauer (High):
2.5 h
Leuchtdauer (Low):
5 h
Lichtstrom (High):
210 lm
Lichtstrom (Low):
90 lm
Anzahl LEDs (Details):
2
Produkt-Art:
Penlight
Weitere Suchbegriffe: stiftlampe ansmann, cliplampe, Ansmann, 990-00120, Profi, Mini Taschenlampe, Spezial Taschenlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 28,38*
€ 41,55*
€ 4,00*
ab € 28,76*
€ 41,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.