Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scala SC 28 flex weiss Fieberthermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2614312-BP
Hersteller:
     Scala
Herst.-Nr.:
     010498
EAN/GTIN:
     4022356010492
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
infrarot fieberthermometer
fieberthermometer
Scala SC 28 flex weiss Fieberthermometer

SC 28 flex Digitales Fieberthermometer, weiss

Flexible Messspitze
10 Sek. Messzeit
Speicherung des letzten Messergebnisses
Fieberalarm; Signalton
Wasserdicht
3-stellige Flüssigkristall-Anzeige

Das digitale Fieberthermometer SC 28 flex ist ein schnelles Maximum-Thermometer, d.h. die höchste Temperatur wird bereits nach 10 Sekunden angezeigt. Der jeweils letzte Messwert wird gespeichert. Das Thermometer verfügt über einen integrierten Fieberalarm. Ab einer gemessenen Körpertemperatur 37,5 °C ertönen kurze Signaltöne in einer schnellen Abfolge. Gleichzeitig blinkt die Displayanzeige und zeigt damit Fieber an.
Der jeweils letzte gemessene Wert wird gespeichert. Die zuletzt gemessene Temperatur können Sie sich sehr einfach anzeigen lassen. Halten Sie die Einschalttaste des Fiebermesser länger als drei Sekunden gedrückt. Sie sehen nun den letzten Messwert. Wenn Sie die Einschalttaste des Fieberthermometers wieder loslassen, können Sie mit der nächsten Messung beginnen.

Ausstattung:
Flexible Messspitze
10 Sek. Messzeit
Speicherung des letzten Messergebnisses
Fieberalarm; Signalton
Wasserdicht
3-stellige Flüssigkristall-Anzeige
Aotmatische Abschaltung nach 3 min.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Fieberthermometer): Achsel,Mund,Rektal · Gewicht: 14 g · Herstellerfarbe: Weiß · Messdauer: 10 s · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 129 mm · Temperatur (max.): 43.9 °C · Temperatur (min.): 32 °C

Lieferumfang:
SC 28,Batterie,Klarsichthülle,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 129 x 21 x 13 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
129 mm
Produktabmessung, Breite:
21 mm
Marke:
Scala
Farbe:
weiß
Anwendungsbereich (Fieberthermometer):
Achsel | Mund | Rektal
Batterien:
LR41 Knopfzelle (inkl.)
Messdauer:
10 s
Temperatur (max.):
43.9 °C
Temperatur (min.):
32 °C
Gewicht:
14 g
Produkt-Art:
Fieberthermometer
Weitere Suchbegriffe: Scala, 010498, SC 28 flex weiss, Fieber messen, Körpertempetatur
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,50*
€ 5,85*
Lager 102
127
1
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 6,25*
3 Tage
39
2
€ 6,99*
ab € 12,45*
€ 18,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.