Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Co. Wechselrichter Wechselrichter Western Wi1200-24 1200 W 24 V - 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Co. Wechselrichter Wechselrichter Western Wi1200-24 1200 W 24 V - 230 V
Artikel-Nr.:
     102-2615293-BP
Hersteller:
     Western Co.
Herst.-Nr.:
     15829
EAN/GTIN:
     8056095841068
Suchbegriffe:
Inverter
Wechselrichter
inverter
Western Co. Wechselrichter Wechselrichter Western Wi1200-24 1200 W 24 V - 230 V

Wechselrichter Western Wi1200-24

1200 W
24 VDC
230 VAC / 50 Hz

Der WI400, der WI800 und der WI1200 sind DC/ AC Wechselrichter für netzunabhängige Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit und professioneller Leistung. Die Produkte wurden entwickelt, um eine Wellenform aus reinem Sinus-Wechselstromausgang mit einem hohen Umwandlungswirkungsgrad - bis zu 90% - und einem sehr niedrigen Stromverbrauch im Standby- Modus von weniger als 2,5 W zu erzeugen. Diese Merkmale werden durch eine Hybridkonfiguration mit einem Ringkerntransformatorausgang und einer Hochfrequenz-Schalttechnologie erzielt. (HF-Technologie) Die Energiesparfunktion ermöglicht, den Verbrauch bei fehlender angeschlossener Last erheblich zu reduzieren und somit eine überlegene Systemautonomie zu gewährleisten.
Die Energiesparfunktion ermöglicht eine erhebliche Senkung des Verbrauchs bei fehlender angeschlossener Last und gewährleistet eine hohe Systemautonomie.

Ausstattung:
IP21
LED
Sinusspannung
elektronische Schutzfunktion
Schukontaktsteckdose

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 230 V · Eingangsspannung (num): 24 V · Eingangsspannungs-Bereich: 18.4 - 34 V · Gewicht: 11.5 kg · Leistung: 1200 W · Produktabmessung, Breite: 305 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm · Spitzen-Ausgangsleistung: 2000 W · StandBy-Aufnahme: 8 W · Wirkungsgrad bei Nennlast: 94 %

Lieferumfang:
Wechselrichter

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Produktabmessung, Breite:
305 mm
Marke:
Western Co.
Typ (Hersteller-Typ):
Wechselrichter Western Wi1200-24
Eingangsspannung (num):
24 V
Ausgangsspannung:
230 V
Leistung:
1200 W
StandBy-Aufnahme:
8 W
Wirkungsgrad bei Nennlast:
94 %
Spitzen-Ausgangsleistung:
2000 W
Eingangsspannungs-Bereich:
18.4 - 34 V
Gewicht:
11.5 kg
Produkt-Art:
Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: Western Co., 15829, Wechselrichter Western Wi1200-24, wechselrichte, sinuswandle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 677,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,94*
€ 934,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,07*
€ 922,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,61*
€ 881,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,30*
€ 840,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,69*
€ 806,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.