Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5230760 Netzwerkverlängerung 2-Draht Reichweite (max.): 500 m 1 St. 2000 MBit/s mit PoE-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2615380-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5230760
EAN/GTIN:
     4064161226149
Suchbegriffe:
Netzwerkverlängerung
netzwerkverlängerung renkforce 2-dr...
netzwerkverlängerung 2-draht
netzwerkverlängerung renkforce
Renkforce RF-5230760 Netzwerkverlängerung 2-Draht Reichweite (max.): 500 m 1 St. 2000 MBit/s mit PoE-Funktion

Renkforce Gigabit Ethernet / Zweidraht-Transceiver mit PoE

Nutzt die bestehende UTP-/Zweidrahtverkabelung zur Anbindung von weit entfernten IP-Geräten wie z. B. IP-Kameras
Verlängert Gigabit-Netzwerksignale auf Distanzen bis zu 500 m
Sichere Datenübertragung per 128 Bit AES CCMP Verschlüsselung
IEEE 802.3 af/at konformes PoE (Power over Ethernet)
PoE-Betrieb zur Stromversorgung geeigneter Geräte mit optionaler Stromversorgung (min. 48V/DC, 1 A)
Master-Adapter unterstützt den Anschluss von bis zu 4 Slave-Adaptern
Powered by C4Line

Renkforce Gigabit Ethernet / Zweidraht-Transceiver mit PoE

Ausstattung:
Übertragungsgeschwindigkeit bis 2 Gbps
Nutzung herkömmlicher und neuer Zweitdraht-Leitungen für AV-Geräte, IP-Vernetzung, Spielekonsolen und IP-Überwachungslösungen
Ein Master-Extender kann mittels UTP 1-zu-2-Splitter mehrere Slave-Extender unterstützen
Verlängerung von Ethernet-Datenleitungen per Zweidraht- / UTP-Leitungen (max. 500 m)
Automatische QoS-Funktionen (Quality of Service) für nahtloses Streaming im Netzwerk
IEEE 802.3 af/at konformes PoE für PoE-gespeiste Geräte (PD), WLAN, AP, IP-Kameras, VoiP etc.
Einfache Konfiguration - weder IP-Adressen noch Netzwerkeinrichtung erforderlich
LED-Anzeige für die Installation - Zeigt Spannungsversorgung, Kabelverbindung und Status des Datenverkehrs an
Kompakte Bauform - passt in die meisten Netzwerk-Schaltschränke

Technische Daten:
Gewicht: 122 g · Netzwerk-Verlängerungssystem-Besonderheiten: mit PoE-Funktion · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 86 mm · Reichweite (max.): 500 m · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Gigabit-LAN (1 Gbit/s),LAN (10/100/1000 MBit/s) · Übertragungsart (Details): 2-Draht · Übertragungsgeschwindigkeit (max.): 2000 MBit/s

Lieferumfang:
Gigabit Ethernet Zweidraht-Transceiver
Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
Marke:
Renkforce
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Netzwerk-Verlängerungssystem-Besonderheiten:
mit PoE-Funktion
Übertragungsgeschwindigkeit (max.):
2000 MBit/s
Reichweite (max.):
500 m
Übertragungsart (Details):
2-Draht
Gewicht:
122 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Netzwerkverlängerung
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-5230760, C4L2000G-2W-P, ethernet erweitern, ethernet verlängern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,78*
€ 138,74*
Lager 102
272
Frei Haus
ab € 106,96*
€ 138,75*
€ 3,50*
ab € 121,70*
€ 154,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.