Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell GE-CH 18/60 Li + 2,5 Ah Starter-Kit Akku Heckenschere inkl. Akku, inkl. Ladegerät 48 W 18 V Li-Ion 670


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2615975-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4326431
EAN/GTIN:
     4006825669398
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Einhell GE-CH 18/60 Li + 2,5 Ah Starter-Kit Akku Heckenschere inkl. Akku,inkl. Ladegerät 48 W 18 V Li-Ion 670 mm

Akku-Heckenschere GE-CH 18/60 Li + 2,5 Ah Starter-Kit

Mitglied der Power X-Change Familie
Stahl-Messer lasergeschnitten und diamantgeschliffen
2,5 Ah Akku und Ladegerät

Die Akku-Heckenschere GE-CH 18/60 Li-Solo ist ein leistungsstarkes Mitglied der Power X-Change Familie von Einhell. Die innovative Power X-Change-Reihe punktet mit starker Leistung und maximaler Flexibilität: Die Lithium-Ionen-Akkus sind unter den Geräten der Systemreihe von Einhell unbegrenzt austauschbar. Jeder System-Akku kann bei jedem Power X-Change-Gerät verwendet werden. Dabei sind unter Gartengeräten und Werkzeugen keine Grenzen gesetzt und es umfasst die komplette Produktfamilie „Power X-Change“. Die Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl sind auf maximale Präzision und Langlebigkeit ausgelegt, mit ihnen erzielt die Akku-Heckenschere eine Schnittlänge von 60 Zentimetern bei bis zu 2400 Schnitten pro Minute. Der Griff der Akku-Heckenschere ist zur besseren und sicheren Handhabung drehbar, der ergonomische, schmale Frontgriff ist mit Mikro-Schalter ausgestattet. Das robuste Metallgetriebe sorgt für eine lange Lebenszeit der Akku-Heckenschere. Durch den praktischen Schnittgutsammler lässt sich beim Schneiden der Hecke das Schneidgut perfekt von der Heckenoberseite abtragen. Die Alu-Messerabdeckung sichert die Messer, und der stabile Köcher schützt bei der Lagerung und ist zudem für einen sicheren Transport geeignet. In der Lieferung inklusive ist ein Stoßschutz mit einer Halterung für die Wandmontage. Für den Betrieb der Einhell Akku-Heckenschere ist ein 18 Volt Power X-Change-Akku notwendig.
Das 18V 2,5Ah PXC Starter Kit ist die ideale Basis, um das heimische Power X-Change-Sortiment aufzubauen. Mit einem Akku und einem Ladegerät für alle Geräte spart man bei der Anschaffung erhebliche Kosten, die universelle Einsatzmöglichkeit schont zudem die Umwelt und bietet hohe Flexibilität. Das aktive Batteriemanagementsystem ABS sorgt für höchste Sicherheit, optimale Geräteperformance, max. Laufzeit und max. Lebensdauer. Der hochwertige Akku wiedersteht dem Memory-Effekt und der Selbstentladung. Das Schnellladegerät ermöglicht es, den Akku in 50 Minuten zu laden, sowie einen optimalen Ladevorgang und höchste Sicherheit dank intelligentem Lademanagement. Durch den Refresh-Modus ist die Reaktivierung tiefentladener Akkus möglich.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie
1x18V Batterie notwendig
Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl
Drehbarer Griff
Ergonomischer, schmaler Frontgriff mit Mikro-Schalter
Metallgetriebe für eine lange Lebenszeit
Schnittgutsammler
Alu-Messerabdeckung
Stoßschutz mit Halterung für Wandmontage
Stabiler Köcher für Lagerung und Transport

Technische Daten:
Akku-Kapazität (Details): 2,5 Ah · Akku-Laufzeit (max.): 53 min · Akkuspannung: 18 V · Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Betriebsspannung (Details): 18 V · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: inkl. Akku,inkl. Ladegerät · Gewicht: 3.72 kg · Ladedauer: 0,85 h · Leistung (Details): 48 W · Messer-Abstand: 22 mm · Messer-Länge: 60 cm · Schwertlänge: 670 mm

Lieferumfang:
Heckenschere,2,5 Ah Akku,Ladegerät

Weitere Informationen:
Akku-Kapazität (Details):
2|ツ|5 Ah
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Marke:
Einhell
Messer-Abstand:
22 mm
Messer-Länge:
60 cm
Schwertlänge:
670 mm
Gartenwerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Akku | inkl. Ladegerät
Akkuspannung:
18 V
Leistung (Details):
48 W
Akku-Laufzeit (max.):
53 min
Ladedauer:
0|ツ|85 h
Betriebsspannung (Details):
18 V
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku
Gewicht:
3.72 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Heckenschere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
76
Frei Haus
ab € 93,20*
€ 117,29*
Frei Haus
ab € 92,07*
€ 117,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,29*
€ 139,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,12*
€ 138,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,11*
€ 133,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,30*
€ 128,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,20*
€ 110,91
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 93,20* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4511553
ab € 44,11*
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 95,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.