Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2609256964 Säbelsägeblatt BIM, S 628 DF 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2616290-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609256964
EAN/GTIN:
     3165140531238
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblatt 150mm
bosch säbelsägeblätter
Bosch Accessories 2609256964 Säbelsägeblatt BIM, S 628 DF 1 St.

Säbelsägeblatt BIM, S 628 DF

Ausstattung:
Perfekt für Gipskartonplatten
Das vielseitige Set für Boden-/Installationsarbeiten
Besonders gut für Tauchschnitte
Qualität „Special for Plaster“ für Schnitte in Material mit bis zu 100 mm

Technische Daten:
Material-Eignung: Stein,Gipskarton · Weitere technische Daten: Typ: S 628 DF
Zahnteilung: 4,3 mm / 6 TPI
Gesamtlänge mm: 150
Verzahnte Länge mm: 130

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Bosch Accessories
Material-Eignung:
Stein | Gipskarton
Produkt-Art:
Säbelsägeblatt
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Bosch Accessories, 2609256964, Reciprosägeblätter, sägblatt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 6,63*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,31*
€ 7,42*
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,30*
ab € 5,87*
€ 8,16*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,93*
€ 8,49*
Lager 102
3
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,11*
€ 13,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.