Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palmer Musicals Instruments MONICON® L Passiver Monitor-Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2616388-BP
Hersteller:
     Palmer Musicals Instruments
Herst.-Nr.:
     PMONICONL
EAN/GTIN:
     4049521191220
Suchbegriffe:
Palmer Musicals Instruments
PMONICONL
MONICON® L
Palmer Musicals Instruments MONICON® L Passiver Monitor-Controller

Palmer MONICON® L Passiver Monitor Controller

Passiver Lautstärkeregler
Stereo- und AUX-Eingänge
Zwei Ausgänge
Monosummen-Ausgang
Symmetrische und unsymmetrische Anschlussmöglichkeiten
Integrierter Kopfhörerverstärker
Mono-, Mute- und PFL-Schalter
Zusätzliche Lautstärkeregler für AUX und Kopfhörer
Elegante Optik durch massive Echtholzflanken
Robuste Konstruktion

Der Palmer Monicon® L ist ein präziser analoger Lautstärkeregler, der zwischen Computer oder Audio Interface und aktive Monitorlautsprecher angeschlossen wird. Die Schaltung ist vollständig passiv und verfärbungsfrei, die LED-Anzeigen und der eingebaute Kopfhörerverstärker werden über das mitgelieferte Netzteil versorgt.

Symmetrische Combobuchsen dienen als Stereoeingang, der AUX-Eingang des Monicon® L besitzt RCA-Buchsen und eine 3,5 mm Stereoklinke. Das kompakte Pult bietet Ausgänge für zwei Monitor-Paare und einen Monosummen-Ausgang über XLR-Buchsen. Der Stereo- oder AUX-Eingang können alternativ, die beiden Ausgänge einzeln und gemeinsam gewählt werden. Neben dem großformatigen Lautstärkeregler ist der Monicon® L mit Mono-, Stumm- und PFL-Schaltern, einem 6,35 mm Kopfhörerausgang sowie separaten AUX- und Kopfhörerreglern für eine komfortable Bedienung ausgestattet.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 1.14 kg · Produktabmessung, Breite: 218 mm · Produktabmessung, Höhe: 77 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Typ: Passiv · Weitere technische Daten: Anzahl Kanäle: 2
Anzahl Eingänge: 2
Eingangsanschlüsse: 3,5 mm Stereoklinke, Cinch, XLR
Eingangsart: Symmetrisch / Unsymmetrisch in Abhängigkeit des Klinkensteckers
Max. Eingangspegel: 20 dBu
Eingangsimpedanz: (Symmetrisch) 10k Ohm, (Unsymmetrisch) 5k Ohm
Anzahl Ausgänge: 3
Ausgangsanschlüsse: XLR
Ausgangsart: Symmetrisch / Unsymmetrisch in Abhängigkeit des Klinkensteckers
Max. Ausgangspegel: 20 dBu
Ausgangsimpedanz: 600 Ohm
Frequenzgang: 10 - 40000 Hz
Klirrfaktor (THD): 0,001 %
Max. Dämpfung: (Attenuator + Mute) 112, (Attenuator) 85
Bedienelemente: Attenuation, Ausgangsauswahl, Eingangsauswahl, Mono, Mute, PFL Quelle
Gehäusematerial: Holz, Stahlblech
Gehäuseoberfläche: pulverbeschichtet

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 218 x 77 mm
Produktabmessung, Höhe:
77 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
218 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Palmer Musicals Instruments
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Typ:
Passiv
Gewicht:
1.14 kg
Produkt-Art:
Passiver Monitor-Controller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 157,18*
€ 195,62*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 305,58*
€ 366,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,62*
€ 232,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,74*
€ 231,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,35*
€ 221,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,15*
€ 208,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,18*
€ 187,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.